| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-308900331 Herst.-Nr.: 308900331 EAN/GTIN: 4017807405224 |
| |
|
| | |
| Große moderne Pendelleuchte BARONESS mit Metallschirm Weiß matt Ø 45cm Diese schöne Hängelampe überzeugt durch ihr modernes und gleichzeitig minimalistisches Design. Der Lampenschirm besteht aus weißem Metall, wobei die Ober- und Unterseite jeweils durch eine weiße Acrylscheibe abgeschlossen wird, sodass das Licht sowohl nach oben als auch nach unten abgegeben wird. Dies sorgt für eine gemütliche Atmosphäre und verleiht der Pendelleuchte eine dezente Eleganz. So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser minimalistischen Innenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen, Wohnraumleuchten oder Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte BARONESS in jeder Hinsicht gerecht. Die Hängeleuchte hat einen Durchmesser von 45 cm sowie eine Abhängung von 150 cm. Sie ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 15 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 45 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 15 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,245 kg | Produktart: | Pendelleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led hängeleuchte, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, für, über, Kochinsel, Kücheninsel, Küchentheke, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Küchenleuchten, Küchenlampen, Couchtisch, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, schöne, moderne, klassische, weiße, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, runde, große, Lampenschirm, Schirmlampen, Metallschirm, 3, dreiflammige, mehrflammige |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 78,63* | € 100,02* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 97,27* | € 122,83* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 99,75* | € 126,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 78,63* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|