Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenpendelleuchte BARONESS mit 3 Metallschirmen Weiß matt, Ø 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenpendelleuchte BARONESS mit 3 Metallschirmen Weiß matt, Ø 25cm
Balkenpendelleuchte BARONESS mit 3 Metallschirmen Weiß matt, Ø 25cm
Balkenpendelleuchte BARONESS mit 3 Metallschirmen Weiß matt, Ø 25cm
Balkenpendelleuchte BARONESS mit 3 Metallschirmen Weiß matt, Ø 25cm
Balkenpendelleuchte BARONESS mit 3 Metallschirmen Weiß matt, Ø 25cm
Balkenpendelleuchte BARONESS mit 3 Metallschirmen Weiß matt, Ø 25cm
Balkenpendelleuchte BARONESS mit 3 Metallschirmen Weiß matt, Ø 25cm
Balkenpendelleuchte BARONESS mit 3 Metallschirmen Weiß matt, Ø 25cm
Balkenpendelleuchte BARONESS mit 3 Metallschirmen Weiß matt, Ø 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-308900631
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     308900631
EAN/GTIN:
     4017807425581
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Balkenpendelleuchte BARONESS mit 3 Metallschirmen Weiß matt, Ø 25cm

Zeitlos moderne Hängelampe BARONESS mit drei Metallschirmen in Weiß aus dem Hause TRIO Leuchten

Die Lampenschirme aus weißem Metall verleihen der Hängeleuchte ihren ganz eigenen Charakter. Die Schirme bestehen aus Metall, wobei die Ober- und Unterseite jeweils durch eine weiße Acrylscheibe abgeschlossen ist, sodass Licht sowohl nach oben als auch nach unten abgegeben wird.

So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser minimalistischen Innenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen, Wohnraumleuchten oder Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese BARONESS Pendelleuchte gewiss gerecht.

Die Pendellampe ist mit sechs E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 15 Watt geeignet. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalen.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 105 cm, Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (6 x E14 / max. 15 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led hängeleuchte, Balkenpendelleuchte, hängeleuchte, hängelampe, moderne, designklassiker, weiß, 3, flammig, dreiflammig, mehrflammige, mit, metall, lampenschirm, für, übern, esstischlampen, esstischleuchten, küchenlampen, küchenleuchten, kochinsel, kücheninsel, küchentisch, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, esszimmertisch, hängend, wohnzimmerlampen, wohnzimmertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
312400401
ab € 43,82*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R30334001
ab € 45,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.