| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-309900LM657 Herst.-Nr.: 309900LM657 EAN/GTIN: 4262382969740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgefallene LED Pendelleuchte mit Glas Lampenschirm Chrom bedampft Ø 54cm Ein modernes Accessoire für Ihr Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Das auffällige Design dieser LED Pendelleuchte ist garantiert ein echter Hingucker! Im eingeschalteten Zustand bietet sie ein gelungenes Zusammenspiel von Design und Schatten. Mit ein wenig Fantasie erinnert die Leuchte an eine Pusteblume und passt genau deshalb zu einem kreativen Einrichtungsstil. Bei der Deckenmontage kann die Abhängelänge bis 150cm angepasst werden. Der Kugelschirm hat einen Durchmesser von 54cm. Die Glasplättchen sind Chrom bedampft. Diese Farbkombination kreiert eine nuancenreiche Lichtstimmung im Raum. Über dem Esstisch oder Küchentresen wird das Kugel Pendel bereits zum stilvollen Hingucker, bevor es eingeschaltet ist. Sechs E14 Fassungen können Leuchtmittel bis 40 Watt aufnehmen, geliefert wird es mit sechs austauschbaren E14 LED Leuchtmitteln mit je 5 Watt, 400 Lumen und 3.000 Kelvin (Warmweiß). Über einen geeigneten Wanddimmer können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 54 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (6 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 6 x 400 Lumen = 2400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 5,165 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Lampenschirm, aus, Glas, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Büro, Flur, Diele, Design, kugel, Designleuchten, mit, LED, modern, rund, matt, schwarz, silber, chrom, Metall, Esstisch, dimmbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |