Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minimal LED Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Minimal LED Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal LED Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal LED Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal LED Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal LED Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal LED Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal LED Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal LED Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal LED Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Artikel-Nr.:
     1609-3101LM562
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     3101LM562
EAN/GTIN:
     4260647059618
Suchbegriffe:
Pendelleuchten
Hängeleuchten
Hängelampen
Spinnenlampe

Minimal LED Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen

Minimalistische LED Kabelleuchte - Affenschaukel Lampe mit fünf schwarzen Lampenkabel und Baldachin in Kupfer antik

Weniger ist mehr! Kabel, Fassung, Lampe – die neuen Minimalisten schaffen moderne Beleuchtungsmöglichkeiten.

Diese minimalistische Pendelleuchte besticht allein durch ihre Fassungen und wird mit fünf auffälligen Filament-Leuchtmittel kombiniert, welche zum zentralen Designelement werden. Durch die schlichte Konstruktion bietet das Pendel vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Jedes der fünf Pendel hat eine Länge von max. 200cm und kann je nach Anforderung über den Distanzaufhängern auf eine individuelle Höhe gebracht werden. Mittig über dem Esstisch oder dem Wohnzimmertisch platziert wird diese LED Leuchte zu einem echten Hingucker.

Um den Dekorationscharakter zu wahren, ist diese Spinnenleuchte mit fünf kristallförmigen Filament-LED Leuchtmittel ausgestattet. Die besondere Form der Leuchtmittel passt sich nicht nur optisch dem Design der Leuchte an, sondern sorgt auch für ein angenehmes Ambiente. Dank der Farbgestaltung in Kupfer antik lässt sich das Pendel nahtlos in zahlreiche Einrichtungsstile integrieren. Die amberfarbigen Leuchtmittel werten den eleganten Schein dieser Leuchte noch mehr auf.

So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Kabelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Foyers und Bars.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, ausgefallenen Esszimmerleuchten, minimalistischen Schlafzimmerlampen oder dekorativen Flurlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese LED Pendellampe gewiss gerecht.


* Geeignet für 5 x E27 Leuchtmittel bis max. 60 Watt & wird inkl. fünf dekorativen 4 Watt Filament-LEDs mit jeweils 320 Lumen und 2700 Kelvin geliefert.

* Das transparente Glas dieser Leuchtmittel ist leicht braun getönt und sorgt für ein angenehmes Raumambiente.

Auch zu finden unter: Pendellampen, Esszimmer-Lampe, Esstsich-Leuchte, Küchenlampen, über, Esszimmertisch, Wohnzimmer-Lampen, ausgefallene, mehrflammig, E27, mehreren, Glühbirnen, Armen, Edison, Kabelleuchte, Kupfer
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Kupfer antik
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Baldachin – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
5 x 320 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,32 kg
Produktart:
Pendelleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 71,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,75*
€ 110,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,62*
€ 109,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,07*
€ 104,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,86*
€ 99,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,93*
€ 85,60
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R30244LM032
ab € 68,28*
Ähnlich
Luce Design
S6LM
ab € 162,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.