| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-310600401 Herst.-Nr.: 310600401 EAN/GTIN: 4017807504538 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte ROBIN 4 flammig Schwarz mit Glas Lampenschirm Weiß Breite 80cm Stilvolle und dekorative Akzente - Pendelleuchte ROBIN! Im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder in der Küche über dem Esstisch oder der Küchentheke angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente. Die Komposition aus Metall und Glas ist edel und absolut im Trend. Die Leuchte in Schwarz matt ist mit dem Weiß matten Glasschirm zeitlos und gleichzeitig modern, sodass sie in vielen Einrichtungsstilen einen Platz findet und tolle Kontraste setzt. Das moderne 4 flammige Pendel mit einer Breite von 80,5cm und einer Abhängung von 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ganz gleich welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendelleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht. Die Pendellampe ist mit vier E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. je 28 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 80,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 23 cm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,64 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Balkenpendel, Designleuchten, Designklassiker, stylishe, Glasschirm, Lampenschirm, Glas, Zylinder, Form, Galeriebeleuchtung, Galerielampen, für, über, Esstisch, Esszimmertisch, Esstischlampen, Esszimmerleuchten, Lichtdesign, Flurlampen, den, Flur, Galerie, Ankleidezimmer, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Loftlampen, coole, cool, minimalistische, 4, flammig, vierflammig, vierflammige, Schwarz, matt, Weiß |
| | |
| |