Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte 4 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm 80cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte 4 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm 80cm breit
LED Pendelleuchte 4 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm 80cm breit
LED Pendelleuchte 4 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm 80cm breit
LED Pendelleuchte 4 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm 80cm breit
LED Pendelleuchte 4 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm 80cm breit
LED Pendelleuchte 4 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm 80cm breit
LED Pendelleuchte 4 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm 80cm breit
LED Pendelleuchte 4 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm 80cm breit
LED Pendelleuchte 4 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm 80cm breit
LED Pendelleuchte 4 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm 80cm breit
LED Pendelleuchte 4 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm 80cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-3106LM454
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     3106LM454
EAN/GTIN:
     4260768171671
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte 4 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm 80cm breit

Stilvolle und dekorative Akzente - 4-flammig Zylinder Pendelleuchte!

Im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder in der Küche über dem Esstisch angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente. Die Komposition aus Metall und Glas ist edel und absolut im Trend. Die Leuchte in Messing matt ist mit dem Rauchglas Lampenschirm zeitlos und gleichzeitig modern, sodass sie in vielen Einrichtungsstilen einen Platz findet und tolle Kontraste setzt.

Das moderne 4 flammige Pendel mit einer Breite von 80,5cm und einer Abhängung von 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ganz gleich welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendelleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht.

Das Pendel ist mit vier E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 28 Watt geeignet, sie wird mit vier dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit je 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Natürlich können Sie das mitgelieferte Leuchtmittel auch durch ein anderes E27 Leuchtmittel bis max. 28 Watt ersetzen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing matt - Grau
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 80,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 23 cm – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
4 x 806 Lumen = 3224 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,64 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, Pendel-Lampe, Hängeleuchten, Hängelampen, Flur, im, für, über, mit, Rauch-Glas, Lampen-schirm, Zylinder, Industrial, hängend, Style, 4, vier-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-lampen, Industrie-look, Küchen-pendelleuchten, Wohnzimmer-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 128,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,46*
€ 189,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,53*
€ 187,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,65*
€ 180,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,98*
€ 171,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,37*
€ 152,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
15345LM4MM
ab € 181,58*
Ähnlich
meineWunschleuchte
4085LM542
ab € 163,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.