Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte CHIRON 1-flammig Ø 20cm Lampenschirm Messing matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte CHIRON 1-flammig Ø 20cm Lampenschirm Messing matt
Pendelleuchte CHIRON 1-flammig Ø 20cm Lampenschirm Messing matt
Pendelleuchte CHIRON 1-flammig Ø 20cm Lampenschirm Messing matt
Pendelleuchte CHIRON 1-flammig Ø 20cm Lampenschirm Messing matt
Pendelleuchte CHIRON 1-flammig Ø 20cm Lampenschirm Messing matt
Pendelleuchte CHIRON 1-flammig Ø 20cm Lampenschirm Messing matt
Pendelleuchte CHIRON 1-flammig Ø 20cm Lampenschirm Messing matt
Pendelleuchte CHIRON 1-flammig Ø 20cm Lampenschirm Messing matt
Pendelleuchte CHIRON 1-flammig Ø 20cm Lampenschirm Messing matt
Pendelleuchte CHIRON 1-flammig Ø 20cm Lampenschirm Messing matt
Pendelleuchte CHIRON 1-flammig Ø 20cm Lampenschirm Messing matt
Pendelleuchte CHIRON 1-flammig Ø 20cm Lampenschirm Messing matt
Artikel-Nr.:
     1609-310800108
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     310800108
EAN/GTIN:
     4017807503845
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte CHIRON 1-flammig Ø 20cm Lampenschirm Messing matt

Raffiniert designt und perfekt platziert wird die einflammige Pendelleuchte CHIRON zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum!

Klare Form, aufregende Farbe! Diese ausgefallene Pendelleuchte versprüht Eleganz und ein ganz besonderes Flair! Das Pendel besteht aus Aluminium und eignet sich hervorragend für dekorative, sowie praktische Zwecke. Besonders gut wirkt es über dem Esstisch oder in einem Eingangsbereich mit hohen Decken. Die moderne Farbkombination Schwarz-Messing matt veredelt jeden Wohnraum auf einzigartige Art und Weise.

So sanft wie das Licht dieses Pendels, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Hängelampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.

Ganz gleich, welche Art von Hängeleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen zum Aufhängen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Pendellampe in jeder Hinsicht gerecht.

*Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel bis max. 40 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Messing matt - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,535 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led hängeleuchte, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Design, Designer, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, stylishe, mit, Lampenschirm, Aluminium, Messingleuchten, messing, schwarz, matt, klein, kleine, Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, hängend, für, über, Couchtisch, Esstisch, Esszimmertisch, Küchentisch, Kücheninsel, Kochinsel, Ankleidezimmer, Galerie, Galerielampen, den, Flur, Designklassiker, 1, flammig, einflammig, rosegold
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 29,86*
€ 42,12*
4 Tage
4
€ 6,99*
ab € 68,54*
€ 89,38*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
300500109
ab € 53,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.