| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-311600LM506 Herst.-Nr.: 311600LM506 EAN/GTIN: 4262442791908 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Balkenpendelleuchte 5-flammig, Stoffschirme Grau, Breite 92cm Diese zeitlos moderne LED Balkenpendelleuchte wurde für die Beleuchtung von Esstischen und Kücheninseln konzipiert und fügt sich durch den Materialmix von chromfarbenem Metall und grauen Stoff Lampenschirmen in nahezu jeden Einrichtungsstil ein. Mit einer Breite von 92cm eignet sich die 5-flammige Hängeleuchte sowohl als Küchenlampe als auch als Esszimmerlampe, überzeugt durch schlichte Eleganz und sorgt für effiziente Beleuchtung über dem Esszimmertisch oder Küchentisch. Die Pendellampe ist für 5x E14 Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet und wird inklusive fünf austauschbaren E14 LED´s mit je 6 Watt, 470 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß) geliefert, die über einen herkömmlichen Lichtschalter durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander in drei Stufen dimmbar sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Grau | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 92 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 470 Lumen = 2350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,9 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pendel-lampen, modern-e, für, über-n, esstischlampe-n, esstisch-leuchte, esszimmer-tisch, hängend, Esszimmer-lampen, Esszimmerleuchte, küchenlampe-n, Küche, 5, flammig, wohnzimmer-lampen, mehrflammig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |