| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-311630LM306 Herst.-Nr.: 311630LM306 EAN/GTIN: 4262442791922 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Pendelleuchte 3-flammig Ø 29cm mit Stoffschirmen mehrfarbig Diese zeitlos moderne LED Pendelleuchte fügt sich durch den Materialmix von chromfarbenem Metall und verschieden farbigen Stoff Lampenschirmen in Weiß, Grau und Braun in nahezu jeden Einrichtungsstil ein. Mit einem Durchmesser von 29cm eignet sich die 3-flammige Cluster Hängeleuchte sowohl als Küchenlampe als auch als Esszimmerlampe, überzeugt durch schlichte Eleganz und sorgt für effiziente Beleuchtung über dem Esstisch, Küchentisch oder auch im Wohnzimmer über dem Couchtisch. Die Pendellampe ist für 3x E14 Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet und wird inklusive drei austauschbaren E14 LED´s mit je 6 Watt, 470 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß) geliefert, die über einen herkömmlichen Lichtschalter durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander in drei Stufen dimmbar sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Braun, Grau, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 29 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,135 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, led, pendelleuchten, hängelampen, hängeleuchten, pendel-lampen, modern-e, für, über-n, esstischlampe-n, esstisch-leuchte, esszimmer-tisch, hängend, Esszimmer-lampen, Esszimmerleuchte, küchenlampe-n, Küche, 3, flammig, wohnzimmer-lampen, mehrflammig, galerie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |