| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-3122LM136 Herst.-Nr.: 3122LM136 EAN/GTIN: 4262382960945 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleine LED Pendelleuchte 1 flammig Korbgeflecht aus Rattan Ø 29cm Dekorativ, modern und voll im Trend! Die LED Pendelleuchte verbreitet ein warmes, behagliches Licht und erzeugt dekorative Schatten im Raum. Kombinationen aus Metall und Naturmaterialien wie Rattan sind nicht nur ein absoluter Blickfang, sie sorgen für einen individuellen Charme in Ihrem Zuhause. Leuchten im Vintage Stil verkörpern eine perfekte Symbiose aus modernem und klassischem Design. Die Kombination aus Rattan und schwarz matt gehaltenem Metall eignet sich optimal, um einen natürlich-rustikalen Look zu kreieren. Das natürliche Design, der Leuchte, sorgt für ein gemütliches Ambiente, das zum Verweilen einlädt. So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche und Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen, oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Hotels und Bars. Die Pendelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. 40 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall, Rattan | Farbe: | Natur - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 29 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,655 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, Pendel-Lampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Flur, im, für, über, mit, Lampen-schirm, Korb-geflecht, skandinavisch, Industrial, hängend, Style, 1, ein-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-lampen, Küchen-pendelleuchten, Wohnzimmer-Lampen, Rattan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |