Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große LED Pendelleuchte 3 flammig Korbgeflecht aus Rattan Ø 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große LED Pendelleuchte 3 flammig Korbgeflecht aus Rattan Ø 50cm
Große LED Pendelleuchte 3 flammig Korbgeflecht aus Rattan Ø 50cm
Große LED Pendelleuchte 3 flammig Korbgeflecht aus Rattan Ø 50cm
Große LED Pendelleuchte 3 flammig Korbgeflecht aus Rattan Ø 50cm
Große LED Pendelleuchte 3 flammig Korbgeflecht aus Rattan Ø 50cm
Große LED Pendelleuchte 3 flammig Korbgeflecht aus Rattan Ø 50cm
Große LED Pendelleuchte 3 flammig Korbgeflecht aus Rattan Ø 50cm
Große LED Pendelleuchte 3 flammig Korbgeflecht aus Rattan Ø 50cm
Große LED Pendelleuchte 3 flammig Korbgeflecht aus Rattan Ø 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-3122LM336
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     3122LM336
EAN/GTIN:
     4262382960983
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Große LED Pendelleuchte 3 flammig Korbgeflecht aus Rattan Ø 50cm

Dekorativ, modern und voll im Trend!

Die LED Pendelleuchte verbreitet ein warmes, behagliches Licht und erzeugt dekorative Schatten im Raum.
Kombinationen aus Metall und Naturmaterialien wie Rattan sind nicht nur ein absoluter Blickfang, sie sorgen für einen individuellen Charme in Ihrem Zuhause.

Leuchten im Vintage Stil verkörpern eine perfekte Symbiose aus modernem und klassischem Design. Die Kombination aus Rattan und schwarz matt gehaltenem Metall eignet sich optimal, um einen natürlich-rustikalen Look zu kreieren. Das natürliche Design, der Leuchte, sorgt für ein gemütliches Ambiente, das zum Verweilen einlädt.

So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche und Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen, oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Hotels und Bars.

Die große Hängelampe ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 40 Watt geeignet, sie wird mit drei dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit je 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Weitere Informationen:
Material:
Metall, Rattan
Farbe:
Natur - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,63 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, Pendel-Lampe, Hängeleuchten, Hängelampe, Flur, im, für, über, mit, Lampen-schirm, groß, Korb-geflecht, skandinavisch, Industrial, hängend, Style, 1, ein-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-lampen, Küchen-pendelleuchte, Wohnzimmer-Lampe, Rattan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 114,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,23*
€ 171,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,35*
€ 169,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,29*
€ 162,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,31*
€ 152,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,34*
€ 136,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
30309LM132
ab € 75,73*
Ähnlich
meineWunschleuchte
3123LM136
ab € 77,15*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15LM679H1
ab € 72,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.