Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig mit Holzbalken Breite 115 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig mit Holzbalken Breite 115 cm Schwarz
Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig mit Holzbalken Breite 115 cm Schwarz
Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig mit Holzbalken Breite 115 cm Schwarz
Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig mit Holzbalken Breite 115 cm Schwarz
Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig mit Holzbalken Breite 115 cm Schwarz
Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig mit Holzbalken Breite 115 cm Schwarz
Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig mit Holzbalken Breite 115 cm Schwarz
Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig mit Holzbalken Breite 115 cm Schwarz
Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig mit Holzbalken Breite 115 cm Schwarz
Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig mit Holzbalken Breite 115 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-312490632
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     312490632
EAN/GTIN:
     4017807523843
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig mit Holzbalken Breite 115 cm Schwarz

Stilvolle und dekorative Akzente - Pendelleuchte MARLEY!

Die Pendelleuchte ist nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: einfach schön!
Im angesagten Material-Mix aus Metall und Naturholz erhöht die Pendelleuchte den Gemütlichkeitsfaktor und setzt zudem leuchtende Akzente.

Die Gestaltung in Schwarz matt wirkt in Kombination mit dem Holz-Element stylish und modern. So lässt sich die dezent designte Lampe mühelos in bereits vorhandenes Interieur einfügen und setzt tolle Kontraste.

Das 6 flammige Pendel mit einer Breite von 115cm und einer anpassbaren Abhängung von max. 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als Küchenlampe über dem Esstisch oder der Küchentheke angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente.

Die Pendellampe ist mit sechs GU10 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 35 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Holz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 115 cm, Tiefe: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (6 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,352 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led hängeleuchte, Küchenleuchten, Küchenlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, über, Esstischlampen, Esstischleuchten, große, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängelampen, Hängeleuchten, hängend, schwenkbar, Balkenlampen, Balkenleuchten, Balkenpendelleuchten, moderne, 6, flammig, sechsflammig, mehrflammig, schwarze, matte, Strahler, Kochinsel, Kücheninsel, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Holzbalken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 84,61*
€ 106,94*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 96,44*
€ 120,70*
3 Tage
4
€ 6,45*
ab € 109,93*
€ 137,28*
€ 5,95*
ab € 123,15*
€ 153,48*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 173,28*
€ 212,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
313800532
ab € 82,25*
Ähnlich
TRIO Leuchten
304300432
ab € 60,77*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30563032
ab € 65,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.