| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-31249LM407 Herst.-Nr.: 31249LM407 EAN/GTIN: 4260768177185 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Balken Pendelleuchte 4 flammig Silber matt mit Holzbalken Breite 80cm Stilvolle und dekorative Akzente - Pendelleuchten mit Holz! Die Pendelleuchte ist nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: einfach schön! Im angesagten Material-Mix aus Metall und Naturholz erhöht die Pendelleuchte den Gemütlichkeitsfaktor und setzt zudem leuchtende Akzente. Die Gestaltung in Silber Nickel matt wirkt in Kombination mit dem Holz-Element stylish und modern. So lässt sich die dezent designte Lampe mühelos in bereits vorhandenes Interieur einfügen und setzt tolle Kontraste. Das 4 flammige Pendel mit einer Breite von 80cm und einer anpassbaren Abhängung von max. 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als Küchenlampe über dem Esstisch oder der Küchentheke angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente. Die Pendellampe ist mit vier GU10 Fassung ausgestattet und wird inklusive vier dimmbaren LED Leuchtmittel mit jeweils 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Silber matt - Holz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 400 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,755 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Pendel-Lampe, Hängeleuchten, Hängelampen, Flur, im, für, über, mit, Holz-balken, hängend, 4, vier-flammig, mehrflammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-lampen, dimmbar, Design-er, Lampe-n, modern, Küchen-pendelleuchten, Wohnzimmer-Lampe, Silber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |