Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte BOSTON aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außenwandleuchte BOSTON aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm
Außenwandleuchte BOSTON aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm
Außenwandleuchte BOSTON aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm
Außenwandleuchte BOSTON aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm
Außenwandleuchte BOSTON aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm
Außenwandleuchte BOSTON aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm
Außenwandleuchte BOSTON aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm
Artikel-Nr.:
     1609-3157W
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     3157W
EAN/GTIN:
     9007371420131
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Außenwandleuchte BOSTON aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm

Moderne Außenwandleuchte BOSTON in Holzoptik aus dem Hause Globo Leuchten

Diese 39cm hohe Außenwandleuchte ist aus wetterfestem Edelstahl in Holzoptik und opalem Kunststoff in Weiß gefertigt und passt sich mit ihrem zeitlosen Design fast jedem Outdoor Bereich an.

Mit der Schutzklasse IP44 ist die Leuchte für Außenbereiche geeignet. Egal ob als Fassadenlampe an der Hauswand oder als moderne Terrassenbeleuchtung: Die Wandleuchte BOSTON bringt zuverlässiges Licht in jeden Einsatzbereich.

Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 23 Watt geeignet. (Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Holz - Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 39 cm, Tiefe: 17 cm, Durchmesser: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 23 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte, außenwandleuchten, außenwandlampen, außenwandbeleuchtung, außenlampen, außenleuchten, außenbeleuchtung, außenlicht, outdoor, für, draußen, außenbereich, edelstahl, holzoptik, hauswand, fassadenlampen, fassadenleuchten, fassadenbeleuchtung, moderne, eingangsbereich, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, balkonbeleuchtung, balkonlampen, balkonleuchten, hausbeleuchtung, haustür, beleuchten, hauseingang, carport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,39*
€ 21,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
3157A
ab € 14,45*
Ähnlich
Globo
3157SA
ab € 14,39*
Ähnlich
Globo
3157BC
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.