Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte 1 flammig in Schwarz matt, Holz Lamellenlampe Ø 40 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte 1 flammig in Schwarz matt, Holz Lamellenlampe Ø 40 cm
LED Pendelleuchte 1 flammig in Schwarz matt, Holz Lamellenlampe Ø 40 cm
LED Pendelleuchte 1 flammig in Schwarz matt, Holz Lamellenlampe Ø 40 cm
LED Pendelleuchte 1 flammig in Schwarz matt, Holz Lamellenlampe Ø 40 cm
LED Pendelleuchte 1 flammig in Schwarz matt, Holz Lamellenlampe Ø 40 cm
LED Pendelleuchte 1 flammig in Schwarz matt, Holz Lamellenlampe Ø 40 cm
LED Pendelleuchte 1 flammig in Schwarz matt, Holz Lamellenlampe Ø 40 cm
LED Pendelleuchte 1 flammig in Schwarz matt, Holz Lamellenlampe Ø 40 cm
LED Pendelleuchte 1 flammig in Schwarz matt, Holz Lamellenlampe Ø 40 cm
Artikel-Nr.:
     1609-3159LM132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     3159LM132
EAN/GTIN:
     4262382962970
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte 1 flammig in Schwarz matt, Holz Lamellenlampe Ø 40 cm

Stilvolle und dekorative Akzente - Pendelleuchte aus Holzlamellen!

Die Pendelleuchte strahlt, durch den aus Holzlamellen gefertigten Schirm, Anmut und Eleganz aus. Das auffällig geschwungene Design schafft eine warme und gemütliche Lichtatmosphäre und bereichert Ihre Räumlichkeiten und Ihren Einrichtungsstil auf geschmackvolle Weise. Das schwarze Holz in Kombination mit Metall in Schwarz matt wirkt harmonisch und setzt moderne Akzente.

Mit einem Durchmesser von 40 cm und einer anpassbaren Abhängung von max. 150 cm ist die 1flammige Pendelleuchte jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder in der Küche über dem Esstisch angebracht, zaubert die Leuchte tolle und dekorative Lichtmomente.

Die Holzlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet (nicht enthalten), sie wird mit einem dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 40 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 26 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,93 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, Pendelleuchte-n, Pendel-lampen, Hängeleuchte-n, Hängelampe-n, Lamellenlampe-n, Holz-Lamellen, Design-er, ausgefallene, groß-e, ein-flammig, 1, dimmbar, für, über, Esstisch-lampen, Esstischleuchte-n, Esszimmer-lampen, Kücheninsel, Küchentheke, Couchtisch, Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 85,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,94*
€ 129,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,04*
€ 127,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,37*
€ 123,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,25*
€ 118,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,53*
€ 101,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
305900LM130
ab € 73,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.