| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-3165LM432 Herst.-Nr.: 3165LM432 EAN/GTIN: 4262382961836 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Balken Pendelleuchte 4 flammig Schwarz mit Holzbalken Breite 100cm 4 flammige LED Balken Pendelleuchte aus Metall und Holz Im stylischen Zusammenspiel von Form und Material verkörpert diese Pendelleuchte den modernen, industriellen Wohnstil von heute. Die Kombination aus Holzbalken und Metall schafft eine gemütliche Atmosphäre und setzt zudem dekorative Lichtakzente. Die Gestaltung in Schwarz matt wirkt in Kombination mit dem Holz-Element stylish und modern. So lässt sich die Industrial Style Lampe mühelos in bereits vorhandenes Interieur einfügen und setzt tolle Kontraste. Das 4 flammige Pendel mit einer Breite von 100cm und einer anpassbaren Abhängung von max. 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als Küchenlampe über dem Esstisch oder der Küchentheke angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente. Die Pendellampe ist mit vier E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von je 6 Watt und 600 Lumen in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Holz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 600 Lumen = 2400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,83 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, Pendel-Lampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Balken-Pendelleuchte-n, Esstisch-Leuchten, Holzlampe, aus, Natur-Holz, Echtholz, mit, Holzbrett, Holzbalken, für, Esszimmer-Tisch, groß-e, hängend, über, Kochinsel, mehrflammig, Vintage, Industrial, rustikal-e, Style, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |