| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-317000832 Herst.-Nr.: 317000832 EAN/GTIN: 4017807542301 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte LUMINA 8 flammig Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte, 8 flammige Vintage Pendelleuchte: Zeitlos, schlicht und dennoch charakteristisch! Stylische Leuchten wie diese Hängelampe der Serie LUMINA setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die ausgefallene Pendelleuchte zieht durch die Kombination aus edlen Glasschirmen und dunklem Metall alle Blicke auf sich. Die unterschiedlichen Formen der acht Schirme sowie die Komposition aus Metall und Glas sorgen für eine schöne und einzigartige Lichtatmosphäre und hauchen Ihrem Essbereich eine moderne Nuance ein. Dank der Farbgestaltung in Schwarz matt und den Glasschirmen in Chrom gedampft gibt es viel Spielraum für weitere Farbtöne, wodurch das Integrieren in vorhandene Wohnkonzepte wunderbar einfach ist. Das 8 flammige Pendel hat eine Breite von 121 cm und eine Abhängung (bei Montage in der Höhe anpassbar) von 150 cm. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Das Pendel ist mit acht E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 40 Watt geeignet. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, empfiehlt sich hier ein Filament Leuchtmittel, welches das Gesamtbild der Hängelampe vervollständigt und sie garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause macht. Bei zusätzlicher Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels sowie Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Hängelampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine noch individuellere Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Grau | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 121 cm, Tiefe: 34,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (8 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 7,105 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, trio hängeleuchte, led hängeleuchte, pendelleuchte e14, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, mehrflammige, mit, aus, fürs, und, über, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Glaskugel, runde, moderne, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designerlampen, 70er, Esszimmerlampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Couchtisch, Galerie, Loft, Diele, Balkenpendelleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 163,35* | € 202,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 216,10* | € 267,02* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 217,09* | € 268,28* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,26* | € 278,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|