| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-317000LM613 Herst.-Nr.: 317000LM613 EAN/GTIN: 4262442791809 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Balkenpendelleuchte 6-flammig, Glas amberfarbig, Breite 93cm Diese 6-flammige LED Balkenpendelleuchte im Retro Design eignet sich auch für größere Einsatzbereiche und ist Leuchte und Dekoelement in Einem. Die sechs amberfarbigen Glas Lampenschirme in unterschiedlichen Formen und Größen sorgen für warmes Licht und lassen sich bei Montage auf unterschiedliche Längen einstellen, so dass die mehrflammige Hängeleuchte individuell ausgerichtet werden kann. Der 93cm breite Lampenbaldachin aus Metall in Schwarz matt und die schwarzen Abhängungen komplettieren das tolle Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Hängelampe, die ihren Einsatzort über dem Esstisch, der Kochinsel, Kücheninsel, im Esszimmer und im Wohnzimmer findet. Die Pendellampe ist für 6x E14 Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet und wird inklusive sechs austauschbaren E14 Filament LED´s mit je 4 Watt, 470 Lumen und 2700 Kelvin (warmweiß) geliefert, die über einen herkömmlichen Lichtschalter durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander in drei Stufen dimmbar sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Braun, Transparent - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 93 cm, Tiefe: 34 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (6 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 6 x 2820 Lumen = 16920 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pendel-lampen, ausgefallene, für, über-n, esstischlampen, esstisch-leuchte, esszimmer-tisch, hängend, Esszimmer-lampen, Esszimmerleuchte, küchenlampe-n, Küche, 6, flammig, wohnzimmer-lampen, modern-e, große |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |