| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-319500232 Herst.-Nr.: 319500232 EAN/GTIN: 4017807574630 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Höhenverstellbare Pendelleuchte STANLEY 2-flammig mit Rauchglas Schirmen B: 55cm Die höhenverstellbare Balkenpendelleuchte STANLEY aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt durch klassisch schönes Design und sorgt für effiziente Beleuchtung über dem Esstisch oder der Kochinsel. Die zwei Lampenschirme der 55cm breiten Hängelampe sind aus Rauchglas gefertigt und sind einzeln über ein Zuggewicht höhenverstellbar. In Kombination mit dem Metallkorpus in Schwarz matt ist die Pendelleuchte ein schöner Hingucker und passt in moderne und auch klassische Wohnstile. Die Hängeleuchte ist mit 2 E27 Fassungen ausgestattet und ist für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. (Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten) Bei Einsatz dimmbarer Leuchtmittel ist die Leuchte extern über die Hausinstallation dimmbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Grau, Transparent | Abmessungen: | Höhe: 160 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 19 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 19 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 80 cm bis 160 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, trio hängeleuchte, led hängeleuchte, hängeleuchte e27, balkenpendelleuchten, hängeleuchten, hängelampen, 2, zweiflammige, mehrflammige, höhenverstellbare, hängende, mit, rauchglas, lampenschirmen, glasschirmen, klassische, schöne, moderne, für, übern, esstischlampen, esstischleuchten, esszimmertisch, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, küchenlampen, küchenleuchten, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, küchentisch, wohnzimmertisch, kücheninsel, kochinsel, couchtisch, schwarze, jojo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |