Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 2-flammig mit Rauchglas Schirmen Breite 55cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 2-flammig mit Rauchglas Schirmen Breite 55cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 2-flammig mit Rauchglas Schirmen Breite 55cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 2-flammig mit Rauchglas Schirmen Breite 55cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 2-flammig mit Rauchglas Schirmen Breite 55cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 2-flammig mit Rauchglas Schirmen Breite 55cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 2-flammig mit Rauchglas Schirmen Breite 55cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 2-flammig mit Rauchglas Schirmen Breite 55cm
Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 2-flammig mit Rauchglas Schirmen Breite 55cm
Artikel-Nr.:
     1609-319500LM232
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     319500LM232
EAN/GTIN:
     4262442795418
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Höhenverstellbare LED Pendelleuchte 2-flammig mit Rauchglas Schirmen Breite 55cm

Die höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte überzeugt durch klassisch schönes Design und sorgt für effiziente Beleuchtung über dem Esstisch oder der Kochinsel.

Die zwei Lampenschirme der 55cm breiten Hängelampe sind aus Rauchglas gefertigt und sind einzeln über ein Zuggewicht höhenverstellbar.
In Kombination mit dem Metallkorpus in Schwarz matt ist die Pendelleuchte ein schöner Hingucker und passt in moderne und auch klassische Wohnstile.

Die Hängeleuchte ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und wird mit 2 austauschbaren LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 7 Watt und 806 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) geliefert.

Die Leuchtmittel sind über einen herkömmlichen Wandschalter in 3 Stufen dimmbar.
Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Grau, Transparent
Abmessungen:
Höhe: 160 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 19 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 19 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar von 80 cm bis 160 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
2 x 806 Lumen = 1612 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, led, balken-pendelleuchte, hänge-lampe, hänge-leuchte, hängend-e, 2, mehr-flammig, klassisch-e, höhenverstellbar-e, mit, glas-schirm, lampenschirm, über-n, esstisch, esszimmer-lampe, küchenlampe, wohnzimmer-lampen, kücheninsel, kochinsel, couchtisch, rauchglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 86,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,42*
€ 132,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,95*
€ 132,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,31*
€ 127,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,46*
€ 120,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,54*
€ 102,98
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
15053LM3
ab € 123,31*
Ähnlich
TRIO Leuchten
340910332
ab € 122,43*
Ähnlich
meineWunschleuchte
54356LM4Z
ab € 106,42*
Ähnlich
TRIO Leuchten
326510242
ab € 102,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.