Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm
Artikel-Nr.:
     1609-31S57W
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     31S57W
EAN/GTIN:
     4262442798082
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Holzoptik, Höhe 39cm

Moderne LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Holzoptik

Diese 39cm hohe Außenwandleuchte ist aus wetterfestem Edelstahl in Holzoptik und opalem Kunststoff in Weiß gefertigt und passt sich mit ihrem zeitlosen Design fast jedem Outdoor Bereich an.

Mit der Schutzklasse IP44 ist die Leuchte für Außenbereiche geeignet. Egal ob als Fassadenlampe an der Hauswand oder als moderne Terrassenbeleuchtung: Diese Wandleuchte bringt zuverlässiges Licht in jeden Einsatzbereich.

Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem austauschbaren E27 LED Leuchtmittel mit 6 Watt und 470 Lumen in warmweiß (3.000 Kelvin) geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Holz - Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 39 cm, Tiefe: 17 cm, Durchmesser: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, außenwandleuchte, außen-wandlampe, außen-beleuchtung, haus-wand, fassadenbeleuchtung, fassadenlampe, fassadenleuchte, led, außenlampe, außenleuchte, terrassenbeleuchtung, edelstahl, außenlicht, terrassenlampe, terrassenleuchte, carport, hausbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,02*
€ 26,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,40*
€ 25,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7667-800
ab € 37,23*
Sonstiges
Konstsmide
7667-250
ab € 30,96*
Sonstiges
Konstsmide
7667-750
ab € 31,06*
Sonstiges
Konstsmide
7353-750
ab € 64,87*
Sonstiges
meineWunschleuchte
7356LM752
ab € 45,19*
Sonstiges
meineWunschleuchte
7353LM750
ab € 87,29*
Sonstiges
Konstsmide
7667-758
ab € 33,80*
Sonstiges
meineWunschleuchte
7667LM750
ab € 46,86*
Sonstiges
meineWunschleuchte
7667LM758
ab € 51,93*
Sonstiges
meineWunschleuchte
7667LM250
ab € 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.