Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm
Artikel-Nr.:
     1609-326510208
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     326510208
EAN/GTIN:
     4017807510072
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 2-flammig in Messing, 55cm

Die LED Balkenpendelleuchte FRANKLIN aus dem Hause Trio Leuchten bringt futuristisches Lichtdesign in Ihr Zuhause.

Die schlichte Pendelleuchte überzeugt nicht nur durch ihr minimalistisches, modernes Erscheinungsbild, sondern auch durch ihre durchdachten Funktionen, mit denen Sie die Leuchte nach ihren Wünschen anpassen können.
So ist die Hängelampe stufenlos von 150cm bis 95cm höhenverstellbar und die zwei fest verbauten LED`s mit einer Leistung von je 7,2 Watt und 835 Lumen lassen sich über einen herkömmlichen Lichtschalter stufenweise dimmen.

Die zeitlose Farbgebung in Messing matt rundet das angenehme Erscheinungsbild der Leuchte ab, und passt in nahezu jeden Einrichtungsstil.

Höhenverstellbare Pendelleuchten finden vorzugsweise ihren Platz über dem Esstisch, Koch-und Kücheninseln, eigen sich aber auch perfekt für öffentliche Bereiche wie Bars, Restaurants oder Empfangstheken.

Wenn Sie auf der Suche nach dezenten Wohnraumleuchten sind, die effiziente Beleuchtung garantieren, ist die Pendelleuchte FRANKLIN ganz sicher die richtige Wahl.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Messing matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 14 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar von 95 cm bis 150 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 7,2 Watt)
Lichtstärke:
2 x 835 Lumen = 1670 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Balken, Hängelampe, LED, höhenverstellbar, dimmbar, dimmbare, für, über, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, die, Küchenlampen, hängend, Kochinsel, Kücheninsel, Küchentheke, Arbeitsplatte, Wohnzimmerlampen, Couchtisch, Designer, minimalistische, moderne, 2, flammig, zweiflammig, messing, gold, golden, goldene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 122,35*
€ 153,78*
€ 5,95*
ab € 138,39*
€ 173,32*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
371010308
ab € 66,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.