| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-326510342 Herst.-Nr.: 326510342 EAN/GTIN: 4017807510119 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 3-flammig in Anthrazit, 85cm Die LED Balkenpendelleuchte FRANKLIN aus dem Hause Trio Leuchten bringt futuristisches Lichtdesign in Ihr Zuhause. Die schlichte Pendelleuchte überzeugt nicht nur durch ihr minimalistisches, modernes Erscheinungsbild, sondern auch durch ihre durchdachten Funktionen, mit denen Sie die Leuchte nach ihren Wünschen anpassen können. So ist die Hängelampe stufenlos von 150cm bis 95cm höhenverstellbar und die drei fest verbauten LED`s mit einer Leistung von je 7,2 Watt und 835 Lumen lassen sich über einen herkömmlichen Lichtschalter stufenweise dimmen. Die zeitlose Farbgebung in Anthrazit matt rundet das angenehme Erscheinungsbild der Leuchte ab, und passt in nahezu jeden Einrichtungsstil. Höhenverstellbare Pendelleuchten finden vorzugsweise ihren Platz über dem Esstisch, Koch-und Kücheninseln, eigen sich aber auch perfekt für öffentliche Bereiche wie Bars, Restaurants oder Empfangstheken. Wenn Sie auf der Suche nach dezenten Wohnraumleuchten sind, die effiziente Beleuchtung garantieren, ist die Pendelleuchte FRANKLIN ganz sicher die richtige Wahl. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Anthrazit matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 85 cm, Tiefe: 14 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 95 cm bis 150 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (3 x 7,2 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 835 Lumen = 2505 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,67 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Balken, Hängelampe, LED, höhenverstellbar, dimmbar, dimmbare, für, über, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, die, Küchenlampen, hängend, Kochinsel, Kücheninsel, Küchentheke, Arbeitsplatte, Wohnzimmerlampen, Couchtisch, Designer, minimalistische, moderne, 3, flammig, dreiflammig, Anthrazit, grau |
| | |
| |