Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-326810132 Herst.-Nr.: 326810132 EAN/GTIN: 4017807506518 |
| |
|
| | |
| Große LED Pendelleuchte EDGE dimmbar, Breite 118 cm, Schwarz-Gold Die große LED Pendelleuchte EDGE aus dem Hause Trio Leuchten vereint modernes Design und hohen Lichtkomfort. Diese Hängelampe überzeugt durch ihr ausgefallenes und dennoch schlichtes Erscheinungsbild kombiniert mit durchdachten Lichtfeatures, die Sie individuell nach Ihren Wünschen einstellen können. So befindet sich am Lampenbaldachin ein kleiner Schalter mit dem die Lichttemperatur von warmweiß bis neutralweiß angewählt werden kann. Zusätzlich ist die Pendelleuchte über einen herkömmlichen Wandschalter stufenweise dimmbar. Die 118cm breite Leuchte ist mit ihrem modernen Design ein echter Eyecatcher und perfekt geeignet für größere Einsatzbereiche, wie zum Beispiel lange Esstische, Kücheninseln oder Empfangstheken in öffentlichen Bereichen. Ihre stylische Farbgebung in Schwarz-Gold rundet die angenehme Optik der Leuchte ab und passt in unterschiedlichste Einrichtungsstile. *LED 35 Watt mit 4100 Lumen (fest verbaut) Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 118 cm, Tiefe: 19 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 35 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4100 Lumen = 4100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2300 - 4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,78 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 4000 kelvin, LED, modern, moderne, Hängelampe, große, für, über, Esstisch, Esstischlampen, esstischleuchten, Esszimmertisch, Esszimmerlampen, esszimmerleuchten, Design, designer, ausgefallene, außergewöhnliche, die, küchenlampen, hängend, dimmbar, dimmbare, mit, Dimmer, Kochinsel, Kücheninsel, Wohnzimmerlampen, Galerie, Treppenhaus, Flur, Flurbeleuchtung, stylische, coole, schwarz, gold, golden |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 139,49* | € 172,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 140,57* | € 174,04* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 169,86* | € 208,83* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,61* | € 361,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|