Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarkugel aus Metall mit Erdspieß in Silber Gold, Ø30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solarkugel aus Metall mit Erdspieß in Silber Gold, Ø30cm
LED Solarkugel aus Metall mit Erdspieß in Silber Gold, Ø30cm
LED Solarkugel aus Metall mit Erdspieß in Silber Gold, Ø30cm
LED Solarkugel aus Metall mit Erdspieß in Silber Gold, Ø30cm
LED Solarkugel aus Metall mit Erdspieß in Silber Gold, Ø30cm
LED Solarkugel aus Metall mit Erdspieß in Silber Gold, Ø30cm
LED Solarkugel aus Metall mit Erdspieß in Silber Gold, Ø30cm
LED Solarkugel aus Metall mit Erdspieß in Silber Gold, Ø30cm
LED Solarkugel aus Metall mit Erdspieß in Silber Gold, Ø30cm
Artikel-Nr.:
     1609-33646
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     33646
EAN/GTIN:
     9007371418046
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

LED Solarkugel aus Metall mit Erdspieß in Silber Gold, Ø30cm

Dekorative LED Solarkugel aus Metall in Silber Gold aus dem Hause Globo Leuchten

Diese kugelförmige Solarleuchte hat einen Durchmesser von 30cm und ist ein echtes Dekoelement für Ihren Außenbereich. Sie besteht aus Metall in Silber Antik und erzeugt dank der Dekorstanzung und dem goldfarbenen Inneren ein eindrucksvolles Lichtspiel. Die Solarlampe ist mit einem LED-Leuchtmittel mit 0,12 Watt ausgestattet, welches ein 3.000 Kelvin warmweißes Licht ausstrahlt. Sie wird über ein Solarpanel tagsüber aufgeladen, bei anbrechender Dunkelheit gibt sie ihr gespeichertes Licht wieder ab.

Durch den abnehmbaren Erdspieß können Sie diese Kugelleuchte nicht nur als Stecklampe, sondern auch als dekorative Bodenleuchte auf Ihrer Terrasse, Ihrem Balkon, Ihrem Garten oder in jedem anderen Outdoor Bereich zum Einsatz bringen.

Mit der Schutzklasse IP44 ist die Solarleuchte für fast jeden Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber - Gold
Abmessungen:
Höhe: 41 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,12 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Solar Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 300 mAh (3,7 V) fest verbaut
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, led, solarleuchten, solarlampen, solarbeleuchtung, solarlichter, außenlampen, außenleuchten, außenbeleuchtung, solarkugeln, kugelleuchten, leuchtkugeln, gartenlampen, gartenleuchten, gartenbeleuchtung, gartenlichter, für, den, metall, draußen, outdoor, mit, erdspieß, warmweiß, gartenstecker, gartendeko, ausgefallene, moderne, außergewöhnliche, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, gartenweg, blumenbeet, 30cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,03*
€ 32,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,26*
€ 31,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33627
ab € 33,02*
Ähnlich
Globo
33304
ab € 40,84*
Ähnlich
Globo
33807
ab € 27,14*
Ähnlich
Globo
33819
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.