| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-336S44R Herst.-Nr.: 336S44R EAN/GTIN: 4262442796521 |
| |
|
| | |
| 2er Set LED Solarleuchten Dekorstanzungen in Rostoptik & Glaskugel, H 42cm 2er Set LED Solarleuchten mit Dekorstanzungen in Rostoptik Diese 42cm hohen Solarleuchten sind ein echtes Dekoelement für Ihren Außenbereich. Sie bestehen aus zwei Ringen aus Metall in Rostoptik und sind mit schönen Dekorstanzungen und einer bernsteinfarbigen Glaskugel in Bruchoptik versehen, der innere kleine Metallring ist drehbar. Die Solarlampen sind mit einem LED-Leuchtmittel mit 0,06 Watt ausgestattet, welches ein 2.700 Kelvin warmweißes Licht ausstrahlt und somit für schöne Lichtspiele in Ihrem Außenbereich sorgt. Die Außenleuchten werden über ein Solarpanel tagsüber aufgeladen. Bei anbrechender Dunkelheit geben sie ihr gespeichertes Licht wieder ab. Der inkludierte AAA NiMh Akku ist austauschbar. Mit der Schutzklasse IP44 sind die Solarleuchten für den Außenbereich geeignet. Egal ob im Blumenbeet, an Gartenwegen oder auf der Terrasse - diese Leuchten sorgen für ein gemütliches Ambiente in Ihrem Außenbereich. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost - Orange | Abmessungen: | Höhe: 42 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Solar Batterie: | inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie) | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,63 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, solarleuchte, solarlampe-n, solar-licht, solarbeleuchtung, garten-leuchte, gartenlampe, gartenbeleuchtung, außenlampe, außenleuchte, für, dr-außen, outdoor, mit, erdspieß, ausgefallene, terrasse-nlampe, terrassenleuchte, außergewöhnliche, wegbeleuchtung, deko |
| | |
| |