Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Würfel Bodenlaterne mit Solarkugel rauchfarbig Ø 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Würfel Bodenlaterne mit Solarkugel rauchfarbig Ø 25cm
LED Würfel Bodenlaterne mit Solarkugel rauchfarbig Ø 25cm
LED Würfel Bodenlaterne mit Solarkugel rauchfarbig Ø 25cm
LED Würfel Bodenlaterne mit Solarkugel rauchfarbig Ø 25cm
LED Würfel Bodenlaterne mit Solarkugel rauchfarbig Ø 25cm
LED Würfel Bodenlaterne mit Solarkugel rauchfarbig Ø 25cm
LED Würfel Bodenlaterne mit Solarkugel rauchfarbig Ø 25cm
LED Würfel Bodenlaterne mit Solarkugel rauchfarbig Ø 25cm
LED Würfel Bodenlaterne mit Solarkugel rauchfarbig Ø 25cm
LED Würfel Bodenlaterne mit Solarkugel rauchfarbig Ø 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-33815
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     33815
EAN/GTIN:
     9007371409037
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

LED Würfel Bodenlaterne mit Solarkugel rauchfarbig Ø 25cm

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit dieser dekorativen LED Solarleuchte neue Akzente!

Diese Solarleuchte sorgt mit dem ausgefallenen Würfel-Design aus schwarzem Metall und rauchfarbigen Kugelschirm für faszinierende Lichtstpiele in Ihrem Außenbereich.

Dank Schutzart IP44 ist diese Gartenlampe sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als angesagte Outdoor Tischlampe oder Bodenleuchte auf dem Balkon oder als außergewöhnliche Wegeleuchte für dunkle Zuwege im Außenbereich.

Die Solarlampe kann auch Innen auf der Fensterbank oder nah des Fensters platziert werden, vorausgesetzt der Fensterbereich erlangt tagsüber genug Lichteinfall.

Und das alles ganz ohne Strom!

Die Leuchtkugel verfügt über ein Solarpanel das sich praktischerweise verdeckt im Boden der Leuchte befindet und so optisch nicht störend wirkt. Der eingebaute Akku der Kugellampe sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu acht Stunden und versorgt zuverlässig das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 1 x 0,06 Watt. Mit dieser zeitlosen Bodenleuchte setzen sie tolle Lichtakzente ganz unabhängig vom Stromnetz im Garten und auf dem Grundstück.

* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz antik - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 30 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1,31 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar-leuchte globo, solar lampe, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Solarbeleuchtung, Solarlampen, Terrassenbeleuchtung, Außenlampen, Außenleuchten, Gartenlampen, Gartenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Kugellampen, Kugelleuchten, Solarkugeln, Gartenkugeln, Lichtkugel, Leuchtkugeln, Wegebeleuchtung, Wegeleuchten, Wegelampen, Gehwegleuchten, Geweglampen, Ideen, für, den, Outdoor, außen, draußen, Gartengestaltung, Deko, mit, Kugel, Balkon, IP44, 25, cm, rauchfarbig, ohne, Strom, Kabel, Tischlampen, Tischleuchten, kugelform, Bodenleuchten, Bodenlampen, Boden, Solar, Bodenlaternen, schwarz, schwarze, eckig, eckige, Würfel, Design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,45*
€ 60,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,24*
€ 56,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,01*
€ 54,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,57*
€ 51,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,13*
€ 44,18
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33807
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.