Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Outdoor Solar Tischleuchten mit RGB Farbwechsel, Höhe 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Outdoor Solar Tischleuchten mit RGB Farbwechsel, Höhe 30cm
2er Set LED Outdoor Solar Tischleuchten mit RGB Farbwechsel, Höhe 30cm
2er Set LED Outdoor Solar Tischleuchten mit RGB Farbwechsel, Höhe 30cm
2er Set LED Outdoor Solar Tischleuchten mit RGB Farbwechsel, Höhe 30cm
2er Set LED Outdoor Solar Tischleuchten mit RGB Farbwechsel, Höhe 30cm
2er Set LED Outdoor Solar Tischleuchten mit RGB Farbwechsel, Höhe 30cm
2er Set LED Outdoor Solar Tischleuchten mit RGB Farbwechsel, Höhe 30cm
2er Set LED Outdoor Solar Tischleuchten mit RGB Farbwechsel, Höhe 30cm
2er Set LED Outdoor Solar Tischleuchten mit RGB Farbwechsel, Höhe 30cm
2er Set LED Outdoor Solar Tischleuchten mit RGB Farbwechsel, Höhe 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-338S94
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     338S94
EAN/GTIN:
     4262442797320
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

2er Set LED Outdoor Solar Tischleuchten mit RGB Farbwechsel, Höhe 30cm

2er Set LED Solar Tischleuchten mit RGB Farbwechsel

Diese schlicht gehaltenen 30cm hohen Außentischleuchten bestehen aus schwarzem Metall und einem weißen Lampenschirm aus Kunststoff, in dessen Inneren sich acht fest verbaute RGB LEDs befinden, die für eine stimmungsvolle Partybeleuchtung in Ihrem Außenbereich sorgen.

Die Leuchten strahlen ein 3000 Kelvin warmweißes Licht aus und können mit dem Druckschalter am Fuß der Leuchten zwischen allen RGB Farben wechseln und fixiert werden. Der inkludierte Lithium-Ionen Akku lädt sich bei Sonnenlicht auf.

Mit der Schutzklasse IP44 sind die Solarleuchten für den Außenbereich geeignet. Egal ob auf der Terrasse oder auf dem Gartentisch - diese mobilen Leuchten sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente bei Ihrer nächsten Gartenparty oder entspannte Abende auf dem Balkon.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,01 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Solar Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) fest verbaut
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, solarleuchte, außenlampe, außenleuchte, tischlampe, tischleuchte, outdoor, ohne, kabel-los, partylicht, partybeleuchtung, solar-licht, camping, für, draußen, gartenleuchte, garten-beleuchtung, gartenlampe, balkon, mit, farbwechsel, rgb, terrasse, strom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 51,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,64*
€ 80,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,40*
€ 79,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,52*
€ 75,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,70*
€ 73,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,77*
€ 61,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
OSLS50012
ab € 45,95*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S325
ab € 76,18*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S207
ab € 83,34*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R54066S101
ab € 57,90*
Ähnlich
FHL easy
8501S44
ab € 86,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.