Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Stück LED Solarleuchten mit Erdspieß, Solar Gartenleuchten mit Farbwechsel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
8 Stück LED Solarleuchten mit Erdspieß, Solar Gartenleuchten mit Farbwechsel
8 Stück LED Solarleuchten mit Erdspieß, Solar Gartenleuchten mit Farbwechsel
8 Stück LED Solarleuchten mit Erdspieß, Solar Gartenleuchten mit Farbwechsel
8 Stück LED Solarleuchten mit Erdspieß, Solar Gartenleuchten mit Farbwechsel
8 Stück LED Solarleuchten mit Erdspieß, Solar Gartenleuchten mit Farbwechsel
8 Stück LED Solarleuchten mit Erdspieß, Solar Gartenleuchten mit Farbwechsel
8 Stück LED Solarleuchten mit Erdspieß, Solar Gartenleuchten mit Farbwechsel
Artikel-Nr.:
     1609-33S247
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     33S247
EAN/GTIN:
     4260492257252
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

8 Stück LED Solarleuchten mit Erdspieß, Solar Gartenleuchten mit Farbwechsel

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit diesen dekorativen LED Solarleuchten!

Als praktisches 2er Set mit jeweils vier Solar Gartenleuchten lassen sich die Erdspießleuchten fast überall in Ihrem Garten platzieren. Besonders schön ist der automtische RGB Farbwechsel der Lampen in Rot, Blau und Grün. Er sorgt für eine angenehme Stimmung bei Dunkelheit, welche durch die kleinen, eingearbeiteten "Luftblasen" stilvoll unterstrichen wird.

Und das alles ohne Strom!

Jedes der beiden Solarlampen 4er Sets verfügt über ein Solarpaneel mit Akku, welcher sich tagsüber automatisch auflädt. Ein integrierter Dämmerungssensor erkennt das schwindende Tageslicht und schaltet die Garteneuchten bei beginnender Dämmerung ein bzw. bei Tagesanbruch wieder aus. Bei voll aufgeladenem Akku haben die Solarlampen eine Leuchtdauer von ca. 8 Stunden.

Dank Schutzart IP44 können Sie die Gartenlampen in jedem gewünschten Außenbereich verwenden, beispielsweise zur dezenten Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als ausgefallene Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich sowie als individuelle Außenlampen in jedem anderen Outdoor Bereich.

Die Globo Außenleuchten SOLAR sind aus wetterbeständigem Edelstahl und Kunststoff gefertigt. Die Solarlampen haben einen Durchmesser von jeweils 2 cm und sind etwa 48 cm hoch. Die Zuleitung vom Solarpaneel zur ersten Erdspieß Lampe beträgt 1 Meter, der Abstand zwischen den einzelnen Stäben ca. 46 cm.

Jede Solarleuchte ist mit einem fest verbauten 0,07 Watt RGB LED Modul ausgestattet, welches eine besonders hohe Lebensdauer hat.

* Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen

Auch zu finden unter: Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Mehrfarbig, Silber
Abmessungen:
Höhe: 48 cm, Durchmesser: 2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 0,07 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl.
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, 33S247, Globo Lighting, Solarleuchte Garten, Solarleuchten Garten, Erdspießleuchten, Solar Gartenleuchte, solar Gartenleuchten, Solar Außenleuchte, Solar Außenleuchten, Erdspieß, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchte, Wegeleuchten, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchte, Aussenleuchten, Außenlampe, Außenlampen, Aussenlampe, Aussenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Gartenleuchte LED, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, LED Außenleuchte, LED Außenleuchten, Außenleuchte LED, Außenleuchten LED, Außenlampe LED, Außenlampen LED, LED Außenbeleuchtung, LED Gartenleuchte, LED Gartenleuchten, Außenbeleuchtung LED, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenlampen, LED Außenlampe, Gartengestaltung, Outdoor, Garten gestalten, Globo Solarlampen, Globo Solarleuchten, Globo Erdspießleuchten, Globo Außenleuchten, Globo, Globo-Lighting, Solar, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,28*
€ 50,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,06*
€ 48,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,99*
€ 45,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,55*
€ 42,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,89*
€ 35,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7663-400-3
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.