| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-33S6689 Herst.-Nr.: 33S6689 EAN/GTIN: 4262382960228 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Solarlaternen 2er SET aus Metall in Rattanoptik, hängend oder stehend Ausgefallene Outdoor Solarlampen 2er Set zum Aufhängen aus Metallgeflecht in Rattanoptik, 30cm und 45cm Die zylinderförmigen Solarleuchten verfügen jeweils über ein Bambusseil, welches es erlaubt, sie sowohl in hängender als auch in stehender Position (z.B. auf Tischen) zu bewundern. Die zahlreichen Kreise im Metall werden von oben mit dem LED-Leuchtmittel beleuchtet, wodurch ein wunderschönes Muster projiziert wird. Das angenehm warmweiße Licht (3000 Kelvin) des fest verbauten LED-Leuchtmittels sorgt zusätzlich für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihrem Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Ob an langen Sommerabenden im Garten oder im Wintergarten zum Verweilen, die Solarleuchten in Rattanoptik sorgen mit Flammen-Effekt für eine besonders gemütliche Atmosphäre. Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die Außenbeleuchtung ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird. Zusätzlich verfügen die Metallgeflecht Solarleuchten jeweils über einen Dämmerungssensor, sodass sich das Licht bei eintretender Dunkelheit automatisch ein- und bei Helligkeit wieder ausschaltet. Durch die Schutzart IP44 sind die Solarlampen gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet. Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit Kerzen Flackern für die perfekte Atmosphäre! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Beige - Schwarz | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x AA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V) | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 3 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,65 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Außen-Hängeleuchte, LED, für, den, draußen, Outdoor, Balkon, ohne, Strom, Kabel, Tischlampe-n, Solarlampe-n, Terrassenleuchte-n, ausgefallene, Set, zum, auf-hängen, hängend-e, Rattan-Optik, 30, 45, cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |