Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß
LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß
LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß
LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß
LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß
LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß
LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß
LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß
LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß
LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß
LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß
LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß
LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß
Artikel-Nr.:
     1609-33S80678
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     33S80678
EAN/GTIN:
     4260768178250
Suchbegriffe:
Weg-Beleuchtung
Garten-Beleuchtung
Garten-Lampen
Solar-Leuchten

LED Solarkugeln 3er SET Ø 20cm, 25cm & 30cm, rauchfarbig mit Erdspieß

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit diesen dekorativen LED Solarleuchten im 3-er Set neue Akzente!

Diese ausgefallenen Solarkugeln sorgen mit den vielen kleinen Lämpchen und dem rauchfarbigen Kugelschirm für faszinierende Lichtstpiele in Ihrem Außenbereich.

Mit ihrem kugelförmigen Design lassen sich die rauchfarbigen Erdspießleuchten besonders vielfältig verwenden. Dank Schutzart IP44 sind die Gartenlampen zudem sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als schöne Solarlichter im Blumenbeet, als ausgefallene Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich.

Durch den abnehmbaren Erdspieß könne Sie diese LED Kugelleuchten nicht nur als Stecklampen, sondern auch als außergewöhnliche Bodenleuchten auf Ihrer Terrasse, Ihrem Balkon, Garten oder jedem anderen Outdoor Bereich zum Einsatz bringen.

Und das alles ganz ohne Strom!

Die Leuchtkugeln verfügen jeweils über ein Solarpanel das sich praktischerweise verdeckt im Boden der Leuchte befindet und so optisch nicht störend wirkt. Der eingebaute Akku der Kugellampen sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu acht Stunden und versorgt zuverlässig das fest verbaute LED Modul.

*Jede Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen

*Maße 1: Kugeldurchmesser 20 cm, Gesamthöhe 30 cm / Inklusive fest verbautem LED Modul mit jeweils 30 x 0,06 Watt und 1 x 1,2V Ni MH AA 600mAh Akku

*Maße 2: Kugeldurchmesser 25 cm, Gesamthöhe 36 cm / Inklusive fest verbautem LED Modul mit 40 x 0,06 Watt und 1 x 1,2V Ni MH AA 600mAh Akku

*Maße 3: Kugeldurchmesser 30 cm, Gesamthöhe 40 cm / Inklusive fest verbautem LED Modul mit 1 x 0,06 Watt und 1 x 1,2V Ni MH AA 600mAh Akku
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz - Grau
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1,46 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 75,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,61*
€ 116,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,10*
€ 114,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,33*
€ 109,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,36*
€ 106,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,94*
€ 90,37
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
337S678
ab € 60,41*
Ähnlich
Globo
3346S
ab € 43,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.