Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichterkette mit 30 LED Kugeln in rot grün blau, Länge 5m, mit Schalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Lichterkette mit 30 LED Kugeln in rot grün blau, Länge 5m, mit Schalter
LED Lichterkette mit 30 LED Kugeln in rot grün blau, Länge 5m, mit Schalter
LED Lichterkette mit 30 LED Kugeln in rot grün blau, Länge 5m, mit Schalter
LED Lichterkette mit 30 LED Kugeln in rot grün blau, Länge 5m, mit Schalter
LED Lichterkette mit 30 LED Kugeln in rot grün blau, Länge 5m, mit Schalter
LED Lichterkette mit 30 LED Kugeln in rot grün blau, Länge 5m, mit Schalter
Artikel-Nr.:
     1609-34001.
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     34001.
EAN/GTIN:
     9007371347155
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung

LED Lichterkette mit 30 LED Kugeln in rot grün blau, Länge 5m, mit Schalter

Mit dieser bunten LED Lichterkette aus dem Hause Globo Lighting sorgen Sie zu jedem Anlass für die passende Lichtstimmung. Die 5 Meter lange Lichterkette lässt sich beinahe überall perfekt als tolle Wohnraumdekoration integrieren.

Das LED Band verfügt zusätzlich über eine 3 Meter lange Zuleitung mit Stecker und ist über einen Ein-/Ausschalter einfach zu bedienen.

Wenn es dunkel wird, spenden die insgesamt 30 LED Kugeln ein buntes Lichtmeer aus den Farben rot, grün und blau, welches eine ganz eigene Atmosphäre in Ihr Zuhause zaubern wird.

Ganz gleich, in welchem Raum Sie die Lichterkette verwenden möchten, ob Sie sie als stimmungsvolle Beleuchtung in Ihrem Wohnzimmer nutzen, als individuelles Licht in Flur und Diele, als beruhigende Lichtquelle im Schlafzimmer oder auch als dekorative Kinderzimmerlampe, mit dieser LED Dekoleuchte sind der persönlichen Fantasie keine Grenzen gesetzt. Selbst als Party Lichterkette lässt sich diese Globo Leuchte problemlos in jedes Festambiente einbinden.

Die LED Lichterkette besteht aus weißem Kunststoff und ist somit sehr robust. Die Kugeln haben einen Durchmesser von etwa 4 cm, der Abstand zwischen den einzelnen Kugeln beträgt 16,6 cm.

In jede Lichtkugel ist ein fest eingebautes LED Modul mit einer Leistung von 0,27 Watt integriert, so dass die bunte Lichterkette für angenehme Lichtverhältnisse sorgt.

* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen

Auch zu finden unter: LED Band, Party Lichterkette, Wohnraumleuchten, LED Leuchten, LED Lichtleiste, indirekte Beleuchtung LED, Dekoartikel
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Mehrfarbig, Weiß
Abmessungen:
Tiefe: 500 cm, Durchmesser: 4 cm
Kabellänge:
3 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (30 x 0,27 Watt)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP20
Weitere Suchbegriffe: led-ketten, 34001, Globo Lighting, LED Band, LED Lichtband, Lichterkette mit Farbwechsel, Lichterkette mit Farbwechsler, LED Lichterkette mit Farbwechsel, LED Lichterkette mit Farbwechsler, LED Lichtkugel, LED Lichtkugeln, Wohnraumdekoration, Wohnraumdeko, Wohnraumleuchten, LED Kugel, LED Kugeln, Lichtband mit Kugeln, Lichtband mit LED Kugeln, Lichtdesign, Wohnraumbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampe, Flurlampen, indirekte Beleuchtung, LED Dekoleuchte, Dekoleuchte, Dekoleuchten, LED Dekoleuchten, Party Lichterkette, LED Lichtleiste, Dekoartikel, Festbeleuchtung, LED Festbeleuchtung, Deko Ideen, Deko, Wohndeko, Wohndekoration, Partydekoration, Wanddeko Wohnzimmer, Dekoration Wohnung, Wohnzimmer dekorieren, Wohnaccessoires, Kinderzimmerlampe, Kinderlampen, Lampe Kinderzimmer, Lampe Babyzimmer, Babylampen, Babyzimmer Lampen, Schlummerlicht, Globo, Globo Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,37*
€ 40,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,71*
€ 35,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
25889
ab € 47,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.