| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-340910132 Herst.-Nr.: 340910132 EAN/GTIN: 4017807537970 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte TRAY einflammig dimmbar Schwarz Ø 40cm Ein zeitloses Design mit klaren und eleganten Linien spiegelt die Serie TRAY aus dem Hause Trio Leuchten wider. Die einflammige LED Pendelleuchte bereichert Ihr Zuhause mit ihrem geschmackvollen schnörkellosen Design und ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Mittig über dem Esstisch platziert zieht die Hängeleuchte alle Blicke auf sich und schafft eine stimmungsvolle Atmosphäre. Das Pendel lässt sich mit einem externen Lichtregler stufenlos dimmen, was es Ihnen ermöglicht, die Lichtintensität nach Ihren Wünschen anzupassen. In der schlichten Farbe Schwarz matt passt die Leuchte in jeden Einrichtungsstil. Die 150cm hohe Hängeleuchte mit einem Durchmesser von 40cm ist bei der Montage flexibel in der Höhe anpassbar und kann über dem Esstisch im Wohnzimmer, Esszimmer oder in der Küche, im Schlafzimmer, als Flurlicht oder Büroleuchte verwendet werden. Ein fest eingebautes LED Modul sorgt mit 29 Watt, 3550 Lumen sowie 3000 Kelvin (Warmweiß) für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 29 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3550 Lumen = 3550 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,155 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, pendelleuchten, pendellampen, hängeleuchten, hängend, Designleuchten, moderne, ausgefallene, außergewöhnliche, Lichtdesign, Designer, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Büroleuchten, Jugendzimmer, übern, esstisch, esszimmertisch, küchentresen, kücheninsel, dimmbar, dimmer, schwarze, matt, 1, einflammig |
| | |
| |