Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Balken Pendelleuchte TRAY dreiflammig dimmbar Weiß Breite 90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Balken Pendelleuchte TRAY dreiflammig dimmbar Weiß Breite 90cm
LED Balken Pendelleuchte TRAY dreiflammig dimmbar Weiß Breite 90cm
LED Balken Pendelleuchte TRAY dreiflammig dimmbar Weiß Breite 90cm
LED Balken Pendelleuchte TRAY dreiflammig dimmbar Weiß Breite 90cm
LED Balken Pendelleuchte TRAY dreiflammig dimmbar Weiß Breite 90cm
LED Balken Pendelleuchte TRAY dreiflammig dimmbar Weiß Breite 90cm
LED Balken Pendelleuchte TRAY dreiflammig dimmbar Weiß Breite 90cm
LED Balken Pendelleuchte TRAY dreiflammig dimmbar Weiß Breite 90cm
LED Balken Pendelleuchte TRAY dreiflammig dimmbar Weiß Breite 90cm
LED Balken Pendelleuchte TRAY dreiflammig dimmbar Weiß Breite 90cm
Artikel-Nr.:
     1609-340910331
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     340910331
EAN/GTIN:
     4017807537994
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Balken Pendelleuchte TRAY dreiflammig dimmbar Weiß Breite 90cm

Ein zeitloses Design mit klaren und eleganten Linien spiegelt die Serie TRAY aus dem Hause Trio Leuchten wider.

Die dreiflammige LED Pendelleuchte bereichert Ihr Zuhause mit ihrem geschmackvollen schnörkellosen Design und ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Das Pendel lässt sich mit einem externen Lichtregler stufenlos dimmen, was es Ihnen ermöglicht, die Lichtintensität nach Ihren Wünschen anzupassen.

In der schlichten Farbe Weiß matt passt die Leuchte in jeden Einrichtungsstil.

Die 90cm breite, 150cm hohe und 17cm tiefe Hängeleuchte ist bei der Montage flexibel in der Höhe anpassbar und kann über dem Esstisch in der Küche, als Flurlicht oder Büroleuchte verwendet werden.

Die Lichtfarbe Neutral- oder Universalweiß schafft eine Arbeitsatmosphäre, so dass die Leuchte perfekt in die Küche oder das Arbeitszimmer passt, aber auch in Räume, in denen im Prinzip eine gemütliche, wohnliche Umgebung gewünscht wird, wenn Bedarf nach einer Lichtfarbe mit hohen Anforderungen an Konzentration und Sehleistung besteht. Dann ist diese Leuchte auch im Wohnzimmer oder Schlafzimmer sehr sinnvoll.

Drei fest eingebaute LED Module sorgen mit je 10 Watt, 1250 Lumen sowie 4000 Kelvin (Neutralweiß) für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 90 cm, Tiefe: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (3 x 10 Watt)
Lichtstärke:
3 x 1250 Lumen = 3750 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,685 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, LED, pendelleuchten, pendellampen, hängeleuchten, hängende, Designleuchten, moderne, ausgefallene, außergewöhnliche, Lichtdesign, Designer, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Büroleuchten, Jugendzimmer, übern, esstisch, esszimmertisch, küchentresen, kücheninsel, dimmbar, dimmer, weiße, matt, 3, dreiflammig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 91,78*
€ 116,64*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 92,70*
€ 116,71*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 109,51*
€ 137,77*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
559232
ab € 138,15*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60582
ab € 43,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.