Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte Edelstahl, Up&Down Außenwandleuchte Fassadenbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenleuchte Edelstahl, Up&Down Außenwandleuchte Fassadenbeleuchtung
LED Außenleuchte Edelstahl, Up&Down Außenwandleuchte Fassadenbeleuchtung
LED Außenleuchte Edelstahl, Up&Down Außenwandleuchte Fassadenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-34206W
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     34206W
EAN/GTIN:
     9007371342259
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenleuchte Edelstahl, Up&Down Außenwandleuchte Fassadenbeleuchtung

Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt diese attraktive LED Wandlampe aus dem Hause Globo Lighting sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem nach oben und unten abgegebenen Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Außenlampe aus wetterbeständigem Edelstahl und klarem Kunststoff. Durch die hervorstechende Form der eingebauten Brennstellen erhält sie dabei einen besonderen Charakter.

Die Wandlampe hat eine Höhe von 23,5 cm und eine Breite von 7,8 cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte mit Up-& Down Lichteffekt benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Globo Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von insgesamt 14 Watt und 900 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgt.

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung Haus, Außenleuchten LED, Wandleuchten außen, Außenwandleuchte LED, Wandlampen außen, LED Fackel, Wandfackeln, Außenlampen LED, LED Außenbeleuchtung, Außenleuchten Edelstahl, Up- & Downlight
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, Acryl
Farbe:
Silber - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 23,5 cm, Breite: 7,8 cm, Tiefe: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 14 Watt)
Lichtstärke:
1 x 900 Lumen = 900 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,48 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, 34206W, Globo Lighting, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchte, aussenleuchten, Außenlampe, außenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, LED Außenleuchte, LED Außenleuchten, Außenleuchte LED, Außenleuchten LED, Außenlampe LED, Außenlampen LED, LED Außenbeleuchtung, Außenbeleuchtung LED, LED Außenlampe, LED außenlampen, Wegeleuchte, Wegeleuchten, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, LED Außenwandleuchten, Außenwandleuchte LED, Außenwandleuchten LED, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Fackel, Fackeln, Wandfackel, wandfackeln, LED Fackel, LED Fackeln, Außenleuchte Edelstahl, Außenleuchten Edelstahl, Edelstahl Außenleuchte, Edelstahl Außenleuchten, Up&Downlight, Uplight, Downlight, Up- & Downlight, Uplight Downlight, Outdoor Lampe, Globo Außenleuchten, Globo, Globo-Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,25*
€ 44,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,69*
€ 43,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,40*
€ 39,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,68*
€ 38,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,95*
€ 30,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
34206S
ab € 30,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.