Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte MERTON Silber, B: 102cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte MERTON Silber, B: 102cm
Höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte MERTON Silber, B: 102cm
Höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte MERTON Silber, B: 102cm
Höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte MERTON Silber, B: 102cm
Höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte MERTON Silber, B: 102cm
Höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte MERTON Silber, B: 102cm
Höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte MERTON Silber, B: 102cm
Höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte MERTON Silber, B: 102cm
Höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte MERTON Silber, B: 102cm
Höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte MERTON Silber, B: 102cm
Höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte MERTON Silber, B: 102cm
Artikel-Nr.:
     1609-343610307
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     343610307
EAN/GTIN:
     4017807577570
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Höhenverstellbare LED Balkenpendelleuchte MERTON Silber, B: 102cm

Die höhenverstellbare 3-flammige LED Balkenpendelleuchte MERTON überzeugt durch ihr schlichtes unaufdringliches Design und durch ihre funktionellen Features.

Durch die neuartige "Lift me" Funktion ist die Hängeleuchte ohne Gegengewicht durch einfaches Anheben in der Höhe von 80cm bis 150cm stufenlos höhenverstellbar.
Die Haltekabel wickeln sich dabei ganz einfach verdeckt im Baldachin auf, ohne das Schrauben oder Federn gelöst werden müssen.

Jeder der drei weißen schmalen Glas Lampenschirme ist mit einem fest verbauten 9 Watt SMD LED ausgestattet, dass eine Leuchtkraft von je 950 Lumen in der Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin) hat.
Über einen herkömmlichen Wandschalter lässt sich die Pendellampe in drei Stufen dimmen.
Durch einmaliges Schalten schaltet sich die Leuchte ein-oder aus; durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität in 3 Stufen ab.

So können Sie zwischen Wohlfühllicht oder effizienter Beleuchtung wählen - ganz nach dem gewählten Einsatzbereich.

Mit Ihrer Breite von 102cm passt die schmale Silberfarbene Hängelampe perfekt über einen Esstisch und beleuchtet auch zuverlässig Kochinseln oder Kücheninseln.
Modern, durchdacht, schlicht und edel passt die Pendelleuchte MERTON in moderne und auch konservative Einrichtungsstile und vereint Design und Funktionalität.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 102 cm, Tiefe: 10,5 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar von 80 cm bis 150 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (3 x 9 Watt)
Lichtstärke:
3 x 950 Lumen = 2850 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, LED, Balkenpendelleuchten, pendellampen, hängeleuchten, hängelampen, 3, dreiflammig, mehrflammige, moderne, minimalistische, silber, mit, glasschirm, lampenschirm, weiß, stufenlos, höhenverstellbare, dimmbare, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, küchenlampen, küchenleuchten, esstischlampen, esstischleuchten, für, übern, kochinsel, kücheninsel, esszimmertisch, küchentisch, hängend, decken
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 82,25*
€ 104,39*
1
€ 5,95*
ab € 108,59*
€ 138,18*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 139,92*
€ 172,10*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
371010407
ab € 76,04*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60651
ab € 435,31*
Ähnlich
TRIO Leuchten
559232
ab € 138,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.