| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-344110165 Herst.-Nr.: 344110165 EAN/GTIN: 4017807577860 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Große LED Pendelleuchte MARNIE geschwungen, Coffee Ø 65cm Die große geschwungene LED Pendelleuchte MARNIE aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt durch ihr modernes Design, die angesagte Farbgebung in Coffee und die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Ausgestattet mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 68 Watt und 8.000 Lumen in warmweiß, garantiert die ausgefallene Hängelampe mit einem Durchmesser von 65cm und einer Abhängung von 150cm effiziente Deckenbeleuchtung auch in größeren Einsatzbereichen. Zudem ist die Leuchte über einen herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen dimmbar, so dass Sie ihr ganz individuelles Lichtszenario im Esszimmer über dem Esstisch und auch im Wohnzimmer oder im Treppenhaus schaffen können. Durch einmaliges Schalten schaltet sich die Designerlampe ein - durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität in drei Stufen ab. So haben Sie die Wahl zwischen Wohlfühlbeleuchtung oder heller Beleuchtung, ganz nach Ihrem gewählten Einsatzbereich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Braun | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 65 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 68 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 8000 Lumen = 8000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, pendelleuchte, hängelampe, hängeleuchte, große, moderne, ausgefallene, designer, geschwungene, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, esstischlampen, esstischleuchten, esszimmertisch, für, über, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, hängend, küchenleuchten, küchenlampen, galerie, treppenhaus, coffee, dimmbare, kochinsel, kücheninsel, küchentheke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |