Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-3490400-00 Herst.-Nr.: 3490400-00 EAN/GTIN: 4017807062465 |
| |
|
|  |  |
 | Lampenschirm Japan-Kugel PAPER Ø 40cm, Lampion Papier weiß Werden Sie zum Designer in Ihren eigenen vier Wänden und stellen Sie Ihre Hängelampen und Wohnraumleuchten einfach nach Ihrem persönlichen Geschmack selbst zusammen! Dieser zeitlose, weiße Lampenschirm aus Papier ist die Basis für eine individuell gestaltbare Pendelleuchte. Er ist kompatibel mit dem passenden Baldachin der Serie PAPER (Artikel-Nr. 3590010-01) aus dem Hause Trio Leuchten oder auch mit anderen Abhängungen, die einen Durchmesser von ca. 6 cm haben. Der Lampenschirm im Design Japan-Kugel hat einen Durchmesser von 40 cm. Er lässt sich in fast jede Wohnumgebung dekorativ einbinden, sei es als individuelle Hängeleuchte in Fluren und Dielen, als schicker Blickfang im Wohnzimmer, als klassische Schlafzimmerlampe oder als unvergängliches Pendel in jedem anderen Wohnraum. Lassen Sie Ihrer Kreativität einfach freien Lauf und machen Sie Ihre persönliche Hängelampe zu einem tollen Blickfang! Dieser Lampenschirm ist auch in den Farben orange, grün, blau und lila erhältlich. In Weiß ist er zudem noch mit einem Durchmesser von 50 cm und 60 cm lieferbar. Auch zu finden unter: Lampenschirme, Hängeleuchten, Pendelleuchten, Deckenbeleuchtung, Design Lampen, Pendelleuchte Papier Weitere Informationen:  |  | Material: | Papier | Farbe: | Creme Weiß | Produktart: | Lampenschirm ohne Fassung | Abmessung: | Durchmesser: 40 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtenschirm, Stoffschirm, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, led hängeleuchte, 3490400-00, Trio Leuchten, Lampenschirme, Lampion, Lampions, Japan-Kugel, Papierschirm, Reispapier, Reispapierlampe, Reispapierschirm, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Hängelampe, Pendel, Pendellampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerleuchten, Pendelleuchte Schlafzimmer, Pendelleuchten Schlafzimmer, Hängeleuchte Schlafzimmer, Hängeleuchten Schlafzimmer, Hängelampe Schlafzimmer, Hängelampen Schlafzimmer, Deckenbeleuchtung Schlafzimmer, Pendelleuchte Kugel, Hängeleuchte Kugel, Design Lampen, Designleuchten, Design Pendelleuchte, Pendelleuchten design, Pendelleuchte design, Pendelleuchte 1 flammig, Pendelleuchte weiß, Hängeleuchte weiß, Hängelampe weiß, Pendelleuchte weiss, Hängeleuchte weiss, Pendelleuchte Papier, Hängelampe Papier, Lampen Zubehör, Lampenzubehör, Lampen-Zubehör, Trio Pendelleuchte, Trio, Trio-Leuchten, Paper |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 25 |  | € 5,90* | ab € 4,31* | € 5,58* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 25 |  | € 4,95* | ab € 4,33* | € 5,60* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 25 |  | € 7,90* | ab € 4,49* | € 5,81* |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 5,95* | ab € 5,70* | € 7,25* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 6,56* | € 9,56* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|