|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-3490400-00Set Herst.-Nr.: 3490400-00Set EAN/GTIN: 4260380820339 |
| |
|
|  |  |
 | Pendelleuchte Japan-Kugel Papier Ø 40cm, Lampion weiß mit dimmbarer LED Japan-Kugel Lichtdesign im vertrauten Stil verspricht diese klassische Kugel Pendelleuchte. Mit ihrem dekorativen Design verwöhnt sie Ihre Umgebung mit einem wohnlichen Ambiente. Der weiße Schirm der Japan-Kugel besteht aus Papier und hat einen Durchmesser von 40 cm. Die 70 cm lange Abhängung ist ebenfalls weiß und komplettiert das klassische Erscheinungsbild der Hängeleuchte. So vertraut wie das Design der Pendelleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als kultige Hängelampe in Fluren und Dielen, als schicker Blickfang im Wohnzimmer, als klassische Schlafzimmerlampe oder als unvergängliches Pendel in jedem anderen Wohnraum. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach dekorativen Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Hängeleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 8,5 Watt und 806 Lumen in Warmweiß geliefert. Da das Leuchtmittel dimmbar ist, können Sie sich für eine individuelle und angenehme Innenbeleuchtung entscheiden. Auch zu finden unter: Hängeleuchten, Pendelleuchten, Hängelampen, Pendellampe, Pendelleuchte Papier, Pendelleuchte Kugel, Pendellampen, Pendelleuchte weiß Weitere Informationen:  |  | Material: | Papier | Farbe: | Creme, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 73,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,3 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, 3490400-00Set, Trio Leuchten, Lampion, Lampions, Japan-Kugel, Reispapierlampe, LED, dimmbar, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Hängelampe, Pendel, Pendellampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerleuchten, Pendelleuchte Schlafzimmer, Pendelleuchten Schlafzimmer, Hängeleuchte Schlafzimmer, Hängeleuchten Schlafzimmer, Hängelampe Schlafzimmer, Hängelampen Schlafzimmer, Deckenbeleuchtung Schlafzimmer, Pendelleuchte Kugel, Hängeleuchte Kugel, Design Lampen, Designleuchten, Design Pendelleuchte, Pendelleuchten design, Pendelleuchte design, Pendelleuchte 1 flammig, Pendelleuchte weiß, Hängeleuchte weiß, Hängelampe weiß, Pendelleuchte weiss, Hängeleuchte weiss, Pendelleuchte Papier, Hängelampe Papier, Trio Pendelleuchte, Trio, Trio-Leuchten, Paper, Set |
|  |  |
| |