Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Serienschalter, Edelstahl beschichtet, eckig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatz Serienschalter, Edelstahl beschichtet, eckig
Einsatz Serienschalter, Edelstahl beschichtet, eckig
Einsatz Serienschalter, Edelstahl beschichtet, eckig
Einsatz Serienschalter, Edelstahl beschichtet, eckig
Artikel-Nr.:
     1609-3521
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     3521
EAN/GTIN:
     4004282435211
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter

Einsatz Serienschalter, Edelstahl beschichtet, eckig

Hochwertiger Einsatz Serienschalter für den Innenbereich aus dem Hause EverFlourish.

Dieser schlichte aber doch sehr elegante Serienschalter stammt aus der Schalterprogramm-Serie Inox.

Die besonderheit dieser Serie ist, das beim berühren der Oberfläche keine Fingerabdrücke hinterlassen werden.

Im Lieferumfang ist nur der Serienschalter enthalten und wird ohne Rahmen geliefert.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* Einsatz Serienschalter
* Serie: Inox
* Für den Innenbereich geeignet
* Material: Edelstahl beschichtet
* Form: eckig
* schraubenlose Anschlussklemmen
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 8,4 cm x Länge: 8,4 cm x Tiefe: 3,5 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Spannung:
250 Volt ~ 10 AX
Weitere Suchbegriffe: gao serienschalter, serienschalter, 3521, GAO, EverFlourish, Inox, Schalter, Wandschalter, Ein-/Ausschalter, Ausschalter, Taster, Wandtaster, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
3533
ab € 3,84*
Ähnlich
GAO
3534
ab € 6,91*
Ähnlich
GAO
3535
ab € 9,43*
Ähnlich
GAO
3532
ab € 23,94*
Ähnlich
GAO
3525
ab € 10,34*
Ähnlich
GAO
3523
ab € 9,19*
Ähnlich
GAO
3520
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.