| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-3557.01.01.0850 Herst.-Nr.: 3557.01.01.0850 EAN/GTIN: 4003474281896 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleine LED Stehleuchte BENETT Silber Chrom, Höhe 85cm Kleine schmale LED Stehleuchte in Silber Chrom mit Schnurschalter. Diese Stehlampe ist ein Blickfang der besonderen Art mit ihrem Wellenförmigen Design. Die weiße Abdeckung, mit der die Lichtquelle verdeckt wird, sorgt für eine angenehmes Licht im Raum. Bei einer Höhe von 85cm hat der Lampen Fuß einen Durchmesser von nur 9cm. Mit der zeitlosen Farbe Silber Chrom lässt sich die Leuchte in vielen Wohnkonzepten integrieren. So ergänzt sie die Beleuchtung in Wohnzimmer oder Arbeitszimmer und bringt besondere Lichteffekte in den Eingangsbereich und den Flur. Ausgestattet mit einer fest verbauten LED mit einer Leistung von 7 Watt, 530 Lumen und 3000 Klevin (warmweiß), kann die Standleuchte über den Schnurschalter einfach bedient werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 85 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 9 cm | Zusatz Maße: | Art: Fuß – Durchmesser: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 530 Lumen = 530 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LED, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Jugendzimmer, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Eingangsbereich, Galerie, fürs, moderne, ausgefallene, schmale, Designer, coole, stylische, Silber, Chrom |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |