Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Seile
>
Hanfseil
>
Artikel
Solarlaternen 2er SET Gitterlampen mit Seil hängend oder stehend, Höhe 40,5cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-366S69
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
366S69
EAN/GTIN:
4262382968064
Suchbegriffe:
Hanfseil
hanfseil
Solarlaternen 2er SET Gitterlampen mit Seil hängend oder stehend, Höhe 40,5cm
Solarlaternen Gitterlampen mit Hanfseil, hängend oder stehend, Höhe 40,5cm
Diese Solar-Außenlaternen aus schwarzem Drahtgestell sind mit Hanf in Naturfarben verziert und jeweils einem Henkel aus Hanfseil ausgestattet. Der Materialmix von schwarzem Metall und Hanf in Naturfarben verleiht diesen Gitterlampen ihren Industriedesign mit einem Toch von Boho Style, was diese Solarleuchten zu einem echten Blickfang in Ihrem Außenbereich macht.
Mit einer Höhe von 40,5cm kommen diese Solarlampen ideal als Terrassenlampen oder Balkonlampen zum Einsatz. Zudem können diese Bodenlaternen über dem Tragegriff überall in Ihrem Garten getragen und platziert werden, wo Licht gebraucht wird. Der Seilgriff ermöglicht es die Solarleuchten auch in hängender Position (z.B. an Baumästen aufgehängt) zu bewundern.
Egal, ob Sie sie aufhängen oder hinstellen, diese Gartenleuchten werden sicherlich ein Highlight in Ihrem Außenbereich sein. Sie sind einfach zu installieren und erfordern keine Verkabelung oder Stromversorgung, was sie zu einer umweltfreundlichen und praktischen Wahl für jeden Gartenliebhaber macht.
Die Laternen werden von einem effizienten Solarpanel betrieben, das während des Tages Sonnenenergie sammelt und sie in Strom umwandelt, der die Glühbrine im Inneren der Laternen zum flackern bringt. Sobald die Sonne untergeht, werden die Solarlaternen automatisch eingeschaltet und spenden bis zu sechs Stunden lang ein sanftes, warmes Licht.
Worauf warten Sie - Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit aufregenden Lichtakzenten für die perfekte Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl, Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Natur
Abmessungen:
Höhe: 40,5 cm, Durchmesser: 16,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,42 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Terrassen-Beleuchtung
,
Garten-Beleuchtung
,
Garten-Lampen
,
Solar-Leuchten
,
Außenlaterne-n
,
Bodenlaterne-n
,
LED
,
für
,
den
,
draußen
,
Outdoor
,
Balkon-Laterne
,
ohne
,
Strom
,
Kabel
,
Tischlampe-n
,
Solarlampe-n
,
zum
,
hängen
,
Terrassenleuchte-n
,
Gitter-Lampe
,
Industrielampe-n
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,29*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 51,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,82*
€ 79,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,00*
€ 78,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,24*
€ 75,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,21*
€ 72,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,29*
€ 61,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Solarlaterne, Metall Rattanoptik, hängend oder stehend, Höhe 45cm
Globo
33669
ab € 17,60*
Ähnlich
LED Solarlaternen 2er SET aus Bambus, hängend oder stehend, Höhe 37,5cm
meineWunschleuchte
36S670
ab € 60,13*
Ähnlich
LED Solarlaternen 2er SET, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm
meineWunschleuchte
366S50
ab € 34,54*
Ähnlich
Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 35cm
meineWunschleuchte
332S84
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen