| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-367s04 Herst.-Nr.: 367s04 EAN/GTIN: 4262442797368 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Set LED Solarfackeln mit Flammeneffekt, Höhe verlängerbar bis 64,5cm 2er Set LED Solarfackeln mit Flammeneffekt Diese LED Solarfackeln bestehen aus schwarzem Kunststoff, der transparente Lampenschirm hat im Inneren ein fest verbautes LED mit einer Leistung von 0,2 Watt und 1600 Kelvin in warmweiß. Ausgestattet mit einem natürlich wirkenden Flammeneffekt, sorgen diese LED Gartenfackeln für ein realistisches, natürliches Flackern und ein gemütliches Ambiente in Ihrem Außenbereich. Der inkludierte AA NiMh Akku lädt sich bei Sonnenlicht auf und ist austauschbar. Der Erdspieß der Leuchten kann in der Höhe auf 64,5cm verlängert, oder auf 47cm gekürzt werden. Zudem lassen sich die Leuchten über den praktischen Druckschalter bequem ein- und ausschalten. Mit der Schutzklasse IP44 sind die Solarleuchten für den Außenbereich geeignet. Egal ob als Stecklampen im Blumenbeet, neben dem Gartenweg oder auf der Terrasse - diese Leuchten sorgen für eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Außenbereich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 64,5 cm, Durchmesser: 7,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,2 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß (1600 Kelvin) | Solar Batterie: | inkl. 1 x AA NiMh Akku – 800 mAh (1,2 V) | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: für, draußen, outdoor, gartenlampen, gartenleuchten, mit, erdspieß, garten-beleuchtung, solar-fackeln, flammeneffekt, terrasse-nlampe, terrassenleuchte, led, außenlampe, außenleuchte, außenbeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |