| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-375510432 Herst.-Nr.: 375510432 EAN/GTIN: 4017807469882 |
| |
|
| | |
| Schmale LED Balkenpendelleuchte BELFAST Schwarz 3 Stufen dimmbar - 115cm Kreieren Sie ein modernes und harmonisches Wohnambiente mit den dekorativen Balkenpendelleuchten BELFAST aus dem Hause Trio Leuchten. Das Pendel verfügt über einen Lichtaustritt nach oben und unten und eine indirekte Beleuchtung am Baldachin. Dadurch setzt die Leuchte zusätzlich angenehme Lichtakzente, die für eine gemütliche Atmosphäre sorgen. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Das Design in Schwarz matt, hinterlässt ein modernes Erscheinungsbild und ermöglicht ein leichtes Integrieren in vorhandene Einrichtungskonzepte. Ganz gleich, welche Art von Hängeleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen zum Aufhängen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Trio Pendellampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Hängeleuchte wurde mit einem festverbauten LED mit 44 Watt und 4400 Lumen in Warmweiß ausgestattet. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 115 cm, Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 44 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4400 Lumen = 4400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,95 kg | Produktart: | LED Pendelleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, Balkenpendelleuchte, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Pendel, Lampen, Leuchten, moderne, Design, fürs, für, Esstischlampen, Esstisch, Esszimmerlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentheke, Kochinsel, Arbeitsplatte, Küche, Couchtisch, Galeriebeleuchtung, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, dimmbar, Schwarz, hängend, Deckenbeleuchtung, Designerlampen, ausgefallene, modern, über, Esszimmertisch, mit, Dimmer |
| | |
| |