Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Wandspiegel LOLA rechteckig mit Holz Rahmen in Weiß 34x45cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandspiegel LOLA rechteckig mit Holz Rahmen in Weiß 34x45cm
Wandspiegel LOLA rechteckig mit Holz Rahmen in Weiß 34x45cm
Wandspiegel LOLA rechteckig mit Holz Rahmen in Weiß 34x45cm
Wandspiegel LOLA rechteckig mit Holz Rahmen in Weiß 34x45cm
Wandspiegel LOLA rechteckig mit Holz Rahmen in Weiß 34x45cm
Wandspiegel LOLA rechteckig mit Holz Rahmen in Weiß 34x45cm
Wandspiegel LOLA rechteckig mit Holz Rahmen in Weiß 34x45cm
Wandspiegel LOLA rechteckig mit Holz Rahmen in Weiß 34x45cm
Wandspiegel LOLA rechteckig mit Holz Rahmen in Weiß 34x45cm
Artikel-Nr.:
     1609-40-81060101
Hersteller:
     MIRRORS AND MORE
Herst.-Nr.:
     40-81060101
EAN/GTIN:
     4251820306353
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wandspiegel 30x40
wandspiegel

Wandspiegel LOLA rechteckig mit Holz Rahmen in Weiß 34x45cm

Ausgefallener Wandspiegel LOLA mit dezentem Muster im Holzrahmen 34x45 cm aus dem Hause Mirrors and More

Dieser coole Rahmenspiegel zieht mit seinem attraktiven Holzrahmen in Weiß und dem dezenten Muster alle Blicke auf sich.

Mit einem außergewöhnlich gestalteten Rahmen wird der Wandspiegel zum kunstvollen Accessoire, das jeden Wohnraum schmückt.

Besonders als Kaminspiegel über der Kaminkonsole oder auch als dekorativer Wandspiegel über einer Kommode oder Sideboard, wird der Spiegel zum Highlight Ihrer Räume.

In Sachen Gestaltungsmöglichkeiten gibt Ihnen die Aufhängung auf der Rückseite viel Freiheit. Der Aufhänger ist bereits integriert, wobei sich der Wandspiegel sowohl vertikal als auch horizontal anbringen lässt.

Der moderne Rahmenspiegel ist ein trendiges Accessoire und macht sowohl an der Wand hängend als auch einfach an die Wand gelehnt eine tolle Figur. Mit seiner Größe von 34x 45cm eignet er sich ideal für den Einsatz sowohl im Wohn- oder Eingangsbereich als auch im Schlafzimmer.

Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von dem Rahmenspiegel LOLA begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 45 cm, Breite: 34 cm, Tiefe: 2 cm
Weitere Suchbegriffe: Spiegel, mit, Rahmen, Facettenschliff, Rahmenspiegel, Hozrahmen, Holz, rechteckig, rechteckiger, Design, ausgefallene, ausgefallen, schöner, schöne, zum, Aufhängen, aufhängen, an, die, Wand, hängen, Flurspiegel, für, den, Flur, Ideen, Dielenspiegel, Eingangsbereich, Loft, Esszimmerspiegel, Esszimmer, Küche, Schlafzimmerspiegel, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Wohnzimmerspiegel, Wohnzimmer, exklusive, Wandmontage, groß, großer, 50x150, cm, 50, x, 150, Rechteck, Quer, Kaminspiegel, Kamin, Kaminkonsole, über, Kommode, Sideboard, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,05*
€ 34,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,62*
€ 31,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,73*
€ 29,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81070101
ab € 60,00*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81160101
ab € 32,00*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81040101
ab € 47,95*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81110101
ab € 50,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.