Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Wandspiegel ALESSIA mit schwarzem Wabenmuster Rahmen 55x70 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandspiegel ALESSIA mit schwarzem Wabenmuster Rahmen 55x70 cm
Wandspiegel ALESSIA mit schwarzem Wabenmuster Rahmen 55x70 cm
Wandspiegel ALESSIA mit schwarzem Wabenmuster Rahmen 55x70 cm
Wandspiegel ALESSIA mit schwarzem Wabenmuster Rahmen 55x70 cm
Wandspiegel ALESSIA mit schwarzem Wabenmuster Rahmen 55x70 cm
Wandspiegel ALESSIA mit schwarzem Wabenmuster Rahmen 55x70 cm
Wandspiegel ALESSIA mit schwarzem Wabenmuster Rahmen 55x70 cm
Wandspiegel ALESSIA mit schwarzem Wabenmuster Rahmen 55x70 cm
Wandspiegel ALESSIA mit schwarzem Wabenmuster Rahmen 55x70 cm
Wandspiegel ALESSIA mit schwarzem Wabenmuster Rahmen 55x70 cm
Wandspiegel ALESSIA mit schwarzem Wabenmuster Rahmen 55x70 cm
Wandspiegel ALESSIA mit schwarzem Wabenmuster Rahmen 55x70 cm
Artikel-Nr.:
     1609-40-81090102
Hersteller:
     MIRRORS AND MORE
Herst.-Nr.:
     40-81090102
EAN/GTIN:
     4251820303093
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wandspiegel 30x40
wandspiegel

Wandspiegel ALESSIA mit schwarzem Wabenmuster Rahmen 55x70 cm

Ausgefallener Wandspiegel ALESSIA mit Wabenmuster Rahmen Schwarz 55x70 cm aus dem Hause Mirrors and More

Dieser Rahmenspiegel ALESSIA zieht mit seinem attraktiven Kunststoffrahmen in Schwarz und dem angedeutetem Wabenmuster alle Blicke auf sich.

Mit einem außergewöhnlich gestalteten Rahmen wird der Wandspiegel ALESSIA zum kunstvollen Accessoire, das jeden Wohnraum schmückt.

Besonders als Kaminspiegel über der Kaminkonsole oder auch als dekorativer Wandspiegel über Kommode oder Sideboard, wird der ALESSIA Spiegel zum Highlight Ihrer Räume.

In Sachen Gestaltungsmöglichkeiten gibt Ihnen die Aufhängung auf der Rückseite viel Freiheit. Der Aufhänger ist bereits integriert, wobei sich der Wandspiegel sowohl vertikal als auch horizontal anbringen lässt.

Der moderne Rahmenspiegel ist ein trendiges Accessoire und macht sowohl an der Wand hängend als auch einfach an die Wand gelehnt eine tolle Figur. Mit seiner Größe von 55 x 70cm eignet er sich ideal für den Einsatz sowohl im Wohn- oder Eingangsbereich als auch im Schlafzimmer.

Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von dem ALESSIA Rahmenspiegel begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 70 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 2 cm
Weitere Suchbegriffe: Spiegel, mit, Rahmen, Facettenschliff, Rahmenspiegel, schwarz, Kunststoffspiegel, Kunststoff, rechteckig, rechteckiger, Design, ausgefallene, ausgefallen, schöner, schöne, zum, Aufhängen, aufhängen, an, die, Wand, hängen, Flurspiegel, für, den, Flur, Ideen, Dielenspiegel, Eingangsbereich, Loft, Esszimmerspiegel, Esszimmer, Küche, Schlafzimmerspiegel, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Wohnzimmerspiegel, Wohnzimmer, exklusive, Wandmontage, groß, großer, 50x150, cm, 50, x, 150, Rechteck, Quer, Kaminspiegel, Kamin, Kaminkonsole, über, Kommode, Sideboard, Wabenmuster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,00*
€ 85,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,13*
€ 83,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,63*
€ 79,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,74*
€ 77,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,61*
€ 67,37
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81070187
ab € 55,42*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81010106
ab € 55,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.