Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Wandspiegel KIM rechteckig mit Holz Rahmen in Anthrazit 48x68cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandspiegel KIM rechteckig mit Holz Rahmen in Anthrazit 48x68cm
Wandspiegel KIM rechteckig mit Holz Rahmen in Anthrazit 48x68cm
Wandspiegel KIM rechteckig mit Holz Rahmen in Anthrazit 48x68cm
Wandspiegel KIM rechteckig mit Holz Rahmen in Anthrazit 48x68cm
Wandspiegel KIM rechteckig mit Holz Rahmen in Anthrazit 48x68cm
Wandspiegel KIM rechteckig mit Holz Rahmen in Anthrazit 48x68cm
Wandspiegel KIM rechteckig mit Holz Rahmen in Anthrazit 48x68cm
Wandspiegel KIM rechteckig mit Holz Rahmen in Anthrazit 48x68cm
Wandspiegel KIM rechteckig mit Holz Rahmen in Anthrazit 48x68cm
Artikel-Nr.:
     1609-40-81110105
Hersteller:
     MIRRORS AND MORE
Herst.-Nr.:
     40-81110105
EAN/GTIN:
     4251820306100
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wandspiegel 30x40
wandspiegel

Wandspiegel KIM rechteckig mit Holz Rahmen in Anthrazit 48x68cm

Klassischer Wandspiegel KIM mit schlichtem Holz (MDF) Rahmen 48x68 cm aus dem Hause Mirrors and More

Dieser coole Rahmenspiegel zieht mit seinem attraktiven Holzrahmen in Anthrazit alle Blicke auf sich.

Mit einem klassisch gestalteten Rahmen wird der Wandspiegel zum kunstvollen Accessoire, das jeden Wohnraum schmückt. Der Spiegel kann in jedem Raum platziert werden und erhält somit unterschiedliche Aufgaben.

Besonders als Kaminspiegel über der Kaminkonsole oder auch als dekorativer Wandspiegel über einer Kommode oder Sideboard, wird der Spiegel zum Highlight Ihrer Räume.

In Sachen Gestaltungsmöglichkeiten gibt Ihnen die Aufhängung auf der Rückseite viel Freiheit. Der Aufhänger ist bereits integriert, wobei sich der Wandspiegel sowohl vertikal als auch horizontal anbringen lässt.

Der moderne Rahmenspiegel ist ein trendiges Accessoire und macht sowohl an der Wand hängend als auch einfach an die Wand gelehnt eine tolle Figur. Mit seiner Größe von 48x 68cm eignet er sich ideal für den Einsatz sowohl im Wohn- oder Eingangsbereich als auch im Schlafzimmer.

Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von dem Rahmenspiegel KIM begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 68 cm, Breite: 48 cm, Tiefe: 2 cm
Weitere Suchbegriffe: Spiegel, mit, Rahmen, Facettenschliff, Rahmenspiegel, Hozrahmen, Holz, rechteckig, rechteckiger, Design, ausgefallene, ausgefallen, schöner, schöne, zum, Aufhängen, aufhängen, an, die, Wand, hängen, Flurspiegel, für, den, Flur, Ideen, Dielenspiegel, Eingangsbereich, Loft, Esszimmerspiegel, Esszimmer, Küche, Schlafzimmerspiegel, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Wohnzimmerspiegel, Wohnzimmer, exklusive, Wandmontage, groß, großer, 50x150, cm, 50, x, 150, Rechteck, Quer, Kaminspiegel, Kamin, Kaminkonsole, über, Kommode, Sideboard, Anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 50,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,61*
€ 75,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,67*
€ 74,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,57*
€ 70,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,16*
€ 69,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,37*
€ 68,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,54*
€ 60,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81070287
ab € 91,41*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81080200
ab € 23,85*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81160102
ab € 32,04*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81430289
ab € 147,41*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81060187
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.