| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-40-81140101 Herst.-Nr.: 40-81140101 EAN/GTIN: 4251820303147 |
| |
|
| | |
| Wandkorb SALLY mit Haken & Home Motiv aus Metall Weiß 40x27cm Drahtkorb Wandregal SALLY mit vier Haken und Home Design aus Metall in Weiß Ob Sitzmöbel, Tische, Regale oder Aufbewahrungskörbe – Gittermöbel und Wohnaccessoires in Drahtoptik sind aus der Einrichtung nicht mehr wegzudenken! Kein Wunder, mit ihrem luftigen Design wirken besonders die Gitterregale einerseits minimalistisch und industriell, gleichzeitig aber auch leicht und elegant. So erscheint besonders die Dekorierung kleiner Wände weniger vollgestellt und offener. Mit allerlei Deko und Wohnaccessoires bestückt machen die praktischen Regale in jeder Wohnung eine gute Figur! Doch können Wandregale viel mehr, als nur gut aussehen: Sie schenken uns zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten ohne kostbare Stellfläche im Raum wegzunehmen. Das SALLY Wandregal aus zeitlosem Metallgitter in Weiß ist dank dem Drahtkorb und den vier Haken die perfekte Wahl, um Zeitschriften, Schlüssel, Portemonnaie, Handtaschen, Regenschirme, Halstücher, Hüte oder auch Pflanzen und mehr im Eingangsbereich, Flur, Wohnraum oder Gardeobe ordentlich und stilvoll in den Blick zu rücken, ohne Stellfläche zu beanspruchen. Ganz egal ob Sie das Gestell im Eingangsbereich, Wohnbereich, Flur oder in der Garderobe aufhängen, um Accessoires zu organisieren - Mit dem SALLY Wandregal wird stilvoll Ordnung geschaffen! Worauf warten Sie? - Schaffen Sie mit dem SALLY Wandregal nicht nur Odrnung in Ihren Räumen, sondern auch einen Eyecatcher für die eigenen Wände! Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 27 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 10 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeregal, Korbregal, Wandkorb, mit, Korb, Haken, Aufbewahrungskorb, Hängekorb, Gitterregal, freischwebendes, schwebendes, zum, Aufhängen, für, die, an, der, in, Wand, hängend, aus, Metall, Wohnzimmer, Eingangsbereich, Diele, Wohnraum, Garderobe, modernes, Design, Ideen, ausgefallene, moderne, coole, Gitter, Flurregal, 40, breit, 10, cm, tief, 27, hoch, Weiß, Deko, Home, Motiv |
| | |
| |