| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-40-81180102 Herst.-Nr.: 40-81180102 EAN/GTIN: 4251820303185 |
| |
|
| | |
| Große Wandregale - 2er SET TINKA aus Metall in Schwarz 60cm & 65cm breit Ausgefallenes 2er Wandregalset TINKA aus Metall in Schwarz 60cm und 65cm breit aus dem Hause Mirrors and More Ob Sitzmöbel, Tische, Regale oder Aufbewahrungskörbe – Wohnaccessoires im Industriedesign sind aus der Einrichtung nicht mehr wegzudenken! Kein Wunder, mit ihrem luftigen Design wirken besonders die Gitterregale einerseits minimalistisch und industriell, gleichzeitig aber auch leicht und elegant. So erscheint besonders die Dekorierung kleiner Wände weniger vollgestellt und offener. Mit allerlei Deko und Wohnaccessoires bestückt machen die praktischen Regale in jeder Wohnung eine gute Figur! Doch können Wandregale viel mehr, als nur gut aussehen: Sie schenken uns zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten ohne kostbare Stellfläche im Raum wegzunehmen. Dieses Wandregal 2er Set aus elegantem Metallgitter in Schwarz ist die perfekte Wahl, um Bücher, Sammlerstücke, Pflanzen, Dekoobjekte, Fotos und mehr im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Jugendzimmer oder Büro ordentlich und stilvoll in den Blick zu rücken, ohne Stellfläche zu beanspruchen. Das Set besteht aus zwei großen Schweberegalen mit folgenden Produktabmessungen: Maße 1 - Breite 60cm und Tiefe und Höhe 13cm Maße 2 - Breite 65cm und Tiefe und Höhe 15cm Ganz egal ob Sie die Schweberegale im Wohnzimmer aufhängen, um Accessoires zu organisieren, oder in der Küche, um Gewürze zu sammeln - Mit diesem Wandregal Set wird jede Wand zum Hinkucker! Worauf warten Sie? - Schaffen Sie mit dem 2er Set nicht nur Odrnung in Ihren Räumen, sondern auch einen Eyecatcher für die eigenen Wände! Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal, Wandregale, Schweberegal, Hängeregal, Gitterregal, freischwebendes, schwebendes, zum, Aufhängen, für, die, an, der, in, Wand, hängend, aus, Metall, groß, großes, Küchenregal, Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Jugendzimmer, Schlafzimmer, Mädchen, über, Bett, Sofa, modernes, Design, Ideen, ausgefallene, moderne, coole, Nachttisch, Pflanzen, Blumen, Gitter, offen, offenes, Flurregal, 60, 65, cm, breit, 15, 13, tief, Schwarz, Industriedesign, Industrial, Set, 2er, 2, zwei |
| | |
| |