| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-40-81360179 Herst.-Nr.: 40-81360179 EAN/GTIN: 4251820305110 |
| |
|
| | |
| Wandspiegel GLORIA 3er SET Metall Ø25,30,35cm Goldfarbig zum Aufhängen 3er SET Wandspiegel GLORIA mit Kette zum Aufhängen und Metallrahmen drei Größen Ø 25, 30, 35cm, Ein Spiegel hat die optische Eigenschaft, Licht zu reflektieren. Somit wirken kleine Räume größer! Ob als Schlafzimmer-, Flur- oder Dekospiegel, dank Aufhängung mit moderner Kette, können Sie diese runden Spiegel in jedem Raum aufhängen und nutzen. Dank der praktischen Größe kann dieser Wandspiegel auch als Badezimmerspiegel, Frisier-, Rasier- oder Schminkspiegel genutzt werden. Auch als Garderobenspiegel findet er Anwendung. Natürlich lässt sich der Metallspiegel aufgrund seines schönen Rahmens in Gold auch als Dekoration in anderen Zimmern wie etwa dem Wohnzimmer oder Eingangsbereich aufhängen. Der Hängespiegel passt problemlos zu verschiedenen Themenräumen und Dekorationen und eignet sich perfekt für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Galeriewand und Flur. Dank seinem leichten Design und der praktischen Aufhängung, können Sie diesen Rahmenspiegel schnell und einfach an der gewünschten Stelle aufhängen. Dieses große Spiegel Trio eignet sich auch ideal als Flurspiegel, um vor dem Verlassen des Hauses das Outfit und die Frisur zu checken. Somit ist dieses Spiegel Set eine stilvolles und modernes Accessoire für Ihr Haus, Büro, Hotel, Warteraum oder Friseursalon. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Gold | Spiegelfläche: | Durchmesser: 35 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandspiegel, Spiegel, Hängespiegel, Metallspiegel, mit, rahmen, Rahmenspiegel, schwarz, schwarzer, schwarzem, Metallrahmen, Metall, rund, runder, Kreis, Style, Design, Look, Retro, Vintage, ausgefallene, cooler, moderne, schöne, skandinavisch, zum, Aufhängen, aufhängen, an, die, Wand, hängen, 360, Grad, Spiegelaufhängung, Seilaufhängung, Dekospiegel, Spiegeldeko, Wanddeko, Flurspiegel, für, den, Ideen, Dielenspiegel, Eingangsbereich, Loft, Esszimmerspiegel, Küche, Schlafzimmerspiegel, Jugendzimmer, Kinderspiegel, Kinderzimmer, im, Mädchenzimmer, Mädchen, Garderobenspiegel, Wohnzimmerspiegel, exklusive, Wandmontage, Frisierspiegel, Badspiegel, Bad, Badezimmer, Badezimmerspiegel, fürs, Gäste, WC, Toilettenspiegel, ohne, Beleuchtung, groß, großer, Designer |
| | |
| |